カテゴリ
- 作業工具(813)
- 切削工具(83)
- 測量用品(土木/建設)(47)
- 塗装・養生・内装用品(42)
- 物流用品(27)
- 梱包用品(19)
- 研磨材(13)
- 測定用品(8)
- 電気材料(6)
- 事務用品(6)
- 保管用品(5)
- 農具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全保護具(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- MAZDA(マツダ)(1,312)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- ミツビシ(225)
- RS PRO(208)
- ホンダ(159)
- ハンマーキャスター(156)
- トヨタ(140)
- ニッサン(108)
- SMC(100)
- スバル(98)
- ユーエイキャスター(78)
- 日東工業(73)
- スリーピース(55)
- TRUSCO(45)
- 三木プーリ(44)
- T.SIN(テイシン電機)(39)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「a-58」の検索結果

エキストラクターセット
エスコ(1件のレビュー)¥5,450税込¥5,9951セット(6本組)当日出荷小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。エスコ品番EA584MB質量(g)206タイプ右ねじ専用適合サイズM5~M25ボルト
ワイヤーストリッパー
エスコ(10件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941個当日出荷仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付エスコ品番EA580F全長(mm)175使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0
ナイフ替刃(EA589AA-56用/片刃)
エスコ¥2,630税込¥2,8931パック(10枚)翌日出荷EA589AA-56用仕様●刃長(mm):28.5●刃幅(mm):5.7●刃厚(mm):0.63●材質:スチール●入数:10枚●仕様:片刃
220V/ 10W/E12 中ナツメ球
エスコ(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
4本組 ナットブレーカーセット
エスコ¥19,800税込¥21,7801個当日出荷片刃式(スチールナット用)。セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
140x400x115mm タイルカッター
エスコ(4件のレビュー)¥5,890税込¥6,4791個欠品中エスコ品番EA587A-2質量(kg)1.26切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250ブレードタングステンカーバイド
開梱用カッター(セーフティーガード付)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個当日出荷開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。付属品替刃×1エスコ品番EA589CW-10幅(mm)グリップ:25寸法(mm)205×60×10材質(本体)プラスチック質量(g)67刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃EA589CW-12
シートカッター(使い切り)
エスコ(1件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷細身のデザインで狭い場所でも使用できます。 使い切りタイプ 刃はカバーされており、直接触れることはありません。 ひも穴付仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
ナットスプリッター(両刃式)
エスコ¥23,700税込¥26,0701個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。適合スチールナット用
147mm 開梱用カッター
エスコ¥830税込¥9131個当日出荷人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。エスコ品番EA589CW-2幅(mm)(カット幅)6.2厚さ(mm)10全長(mm)147材質(本体)プラスチック質量(g)24タイプ左右兼用、使い切りタイプ刃長(mm)28刃幅(mm)16刃厚(mm)0.29最大幅(mm)37材質(刃)スチール切刃形状ストレートタイプ
Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)
エスコ¥78,600税込¥86,4601個翌日出荷強度区分5・6・8。 両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。 ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ質量(kg)2刃幅(mm)14、16適合ナット10-36
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個当日出荷光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
ナイフ替刃(EA589AA-50用/直)
エスコ(1件のレビュー)¥1,450税込¥1,5951パック(10枚)当日出荷EA589AA-50用仕様●刃長(mm):40●刃幅(mm):8.6●刃厚(mm):0.5●材質:スチール●仕様:直刃
Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)当日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容赤チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色赤
...

















![[黄] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736815-250806-02.jpg)



![[外径25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504821-180823-02.jpg)





![[赤] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736806-250806-02.jpg)

![[白] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736797-250806-02.jpg)







![[青] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736824-250806-02.jpg)
![[刃長110mm] 皮剥ぎ刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506955-241114-02.jpg)