カテゴリ
- 測定用品(132)
- 物流用品(22)
- 電気材料(20)
- 制御機器(15)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 安全保護具(7)
- 建築金物(5)
- 事務用品(5)
- 機構部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 安全用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- ホンダ(296)
- BIGM(丸山製作所)(283)
- 黒田精工(205)
- ハンマーキャスター(151)
- TRUSCO(99)
- ユーエイキャスター(88)
- Schutzinger(79)
- マキタ(77)
- Hirschmann Test & Measurement(76)
- ノーブランド(75)
- コガネイ(74)
- KHK(小原歯車工業)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- サンドビック(55)
- イマオコーポレーション(52)
- 旭精工(51)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](50)
- FYH(日本ピローブロック)(47)
- ブランドをもっと見る
「a-70」の検索結果

-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計
エスコ¥48,200税込¥53,0201個当日出荷測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
(25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用)
エスコ¥810税込¥8911個当日出荷湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します。 備長炭と活性炭配合。 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。用途引出し・衣装ケース用内容量(g)25g×12枚有効期間3/4ヶ月
-33/ +180℃ 放射温度計
エスコ(1件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421個当日出荷温度範囲(℃)-33~180再現性0.2℃(25℃)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)約1(90%)エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)放射率設定0.95(固定)
-33/+220℃ 放射温度計
エスコ(1件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷温度範囲(℃)-33~220精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値再現性0.2℃(25℃)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)約1(90%)エスコ品番EA701BC-18最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~220測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値分解能(℃)0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)放射率設定0.95
-25/+250℃放射温度計
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷測定範囲(℃)‐25/250精度(℃)±1(‐2/40℃)分解能0.1℃仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
0.8-200mm超音波厚さ計
エスコ¥104,200税込¥114,6201個翌日出荷付属品7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ仕様金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適測定範囲0.8/200mm (200.1/300mm)※サイズ73(W)×32(D)×143(H)mm電源単3電池×2本(別売)測定精度±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm)最小目盛0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm)測定単位mm
-50/+300℃デジタル中心温度計(防水型)
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷仕様ソフトケース付サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐50/300精度±0.5℃(‐30/70℃)分解能0.1℃機能最小値、最大値、ホールド表示防水性IP67
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)
エスコ¥96,000税込¥105,6001個翌日出荷測定範囲(℃)‐30/600精度(℃)±1(0/99.9℃)分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1温度表示方式デジタル
-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)
エスコ¥35,000税込¥38,5001個翌日出荷測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250分解能0.1℃プローブ径(Φmm)3プローブ長(mm)106仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)精度接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)保護等級IP65機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10温度表示方式デジタル
マグネット吸着型表面センサー
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷エスコ品番EA701CA-6測定範囲(℃)-50~180ケーブル長(m)1適合品番EA701CA用センサー吸着磁石付表面MAX180℃
デジタル騒音計
エスコ¥68,000税込¥74,8001個翌日出荷仕様風防キャップ付サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm電源9V電池×1個(付属)精度±1.0dB分解能0.1dB機能最大・最小値表示測定レベル範囲(dB)32/130周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)
-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型)
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm電源CR2032×2個(付属)測定範囲(℃)‐50/275精度±0.5℃(‐30/99.9℃)分解能0.1℃機能オートホールド、アラームプローブ長(mm)55mm防水性IP67
デジタルマルチテスター
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
デジタルマルチテスター
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF














![[EA705EH用] 交換用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163234-170405-02.jpg)
![[充電式]ガスリークディテクター用交換センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142494-231025-02.jpg)


















![[充電式]ガスリークディテクター用交換バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142510-231025-02.jpg)


![[EA705EG-10用] プローブキャップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163216-170405-02.jpg)


![[EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101829-190802-02.jpg)