カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • ミツビシ(12)
  • マルヤス電業(11)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(9)
  • オーム電機(7)
  • ニッサン(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • マキタ(6)
  • SMC(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • TRUSCO(3)
  • アクリサンデー(3)
  • 日進電子工業(3)
  • アズワン(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • イトーキ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-709」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコ

    リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
  • 絶縁抵抗計(太陽光発電システム用) エスコ

    絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)

    エスコ
    ¥48,400税込¥53,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA709BK-2
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    ¥30,800税込¥33,880
    1個
    翌日出荷
    定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
  • デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付

    エスコ
    ¥57,200税込¥62,920
    1台
    翌日出荷
    仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)DC250V/500V/1000V(3レンジ切換)絶縁抵抗(MΩ)0~4000交流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別直流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別エスコ品番EA709D-14適合規格IEC61010CAT III 600V、IEC61326
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    ¥35,200税込¥38,720
    1個
    翌日出荷
    付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) エスコ

    アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

    エスコ
    ¥43,000税込¥47,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA709BC-3
  • [EA709D-16用]アリゲータクリップ エスコ

    [EA709D-16用]アリゲータクリップ

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様EA709D-16用アリゲータクリップ
  • 軸付砥石(6mm軸)(A) エスコ

    軸付砥石(6mm軸)(A)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
関連キーワード
電気測定カテゴリ