カテゴリ
- 測定用品(525)
- 作業工具(125)
- 測量用品(土木/建設)(37)
- 安全用品(27)
- 制御機器(6)
- 電気材料(5)
- 保管用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 理美容(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(464)
- マキタ(72)
- PMC(46)
- 大阪魂(46)
- IDEC(和泉電気)(39)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- 三菱電機(22)
- 星和電機(SEIWA)(21)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- アカギ(19)
- 日本継手(旧:JFE継手)(19)
- ナベヤ(17)
- 旭精工(16)
- イスカル(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- 西邦工業(15)
- 協育歯車(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「a-72」の検索結果
特価

500mm スチール直尺
エスコ(2件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1
100mm プロトラクター(デジタル)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個当日出荷表示を反転させることができます。エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
125mm プラスチックシクネスゲージ
エスコ¥7,480税込¥8,2281セット(13枚)当日出荷耐食、不伝導、ノンスパークエスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762リーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
73x100mm 下水管ミラー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷エスコ品番EA724HB全長(mm)600~2000質量(g)500ミラー寸法(mm)100×73材質(ミラー)ガラス材質(ポール)ファイバーグラス
7.5m 巾広メジャー
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷エスコ品番EA720HD-7.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計
エスコ(1件のレビュー)¥2,580税込¥2,8381個当日出荷仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃
5.5m 巾広メジャー
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA720HD-5.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
5.5m メジャー
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)エスコ品番EA720HC-5.5種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5表面処理表面シボ加工目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
75mm 圧力計
エスコ¥4,600~税込¥5,060~1個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
150mm スチール直尺
エスコ¥575税込¥6331枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1
ベベルプロトラクター(デジタル)
エスコ(1件のレビュー)¥9,970税込¥10,9671個当日出荷仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
隔測温度計 EA727-1-5
エスコ¥40,600~税込¥44,660~1個翌日出荷この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。エスコ品番EA724CD-3材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ全長(mm)115~495倍率等倍ミラー径(Φmm)25×30(楕円)
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
内測目盛付 メジャー
エスコ(6件のレビュー)¥2,540~税込¥2,794~1個当日出荷内測目盛付。ロック付き種類ロック付テープ幅(mm)13目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼材質(バネ)ステンレス鋼目盛種別片面
30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ(1件のレビュー)¥1,660税込¥1,8261個欠品中エスコ品番EA724CD-2材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ全長(mm)115~470直径(mm)Φ30(ミラー)
Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)
エスコ(2件のレビュー)¥2,920税込¥3,2121個当日出荷マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)300角度調節可能
22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。エスコ品番EA724CD-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ全長(mm)115~450倍率等倍ミラー寸法(mm)Φ22
3.5m メジャー(蛍光色)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720HA-3.5種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
50mm 圧力計
エスコ¥2,600税込¥2,8601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
...




![212x151x24mm[EA506A-72用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44084828-190802-02.jpg)



































![[0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188608-170405-02.jpg)