カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(22)
- 測定用品(19)
- 事務用品(19)
- 制御機器(6)
- 物流用品(4)
- 電気材料(3)
- 安全標識(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(9,375)
- MAZDA(マツダ)(830)
- ミツビシ(347)
- BIGM(丸山製作所)(237)
- ホンダ(189)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- ニッサン(100)
- スバル(92)
- トヨタ(88)
- 横浜ディスプレイミュージアム(78)
- マキタ(76)
- イチネンTASCO(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(72)
- リヒトラブ(42)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- IDEC(和泉電気)(36)
- 旭精工(33)
- スズキ(31)
- ブランドをもっと見る
「a-73」の検索結果
特価

0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)
エスコ¥40,000税込¥44,0001台当日出荷付属品ソフトケース、ストラップ、イヤホン寸法(mm)30×20×130(H)質量(g)90電源単4電池×2本(付属)精度±3ppm分解能(ppm)1![170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50194393-170405-02.jpg)
170mm 三角スケール[縮小コピー用]
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個当日出荷縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。仕様ビニールケース付エスコ品番EA736B-15材質ABS樹脂全長(mm)170質量(g)13タイプ縮小コピー用断面寸法(mm)16×16×16縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本仕様無線プローブタイプ測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
600mm アングルレベル(マグネット付)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個当日出荷勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます全長(mm)600測定範囲0~360°(0~90°×4)質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130
14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(5個)欠品中エスコ品番EA758ZA-73寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)14口金F5電流(mA)50![[L] 軍手(滑り止め付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650005-170413-02.jpg)
[L] 軍手(滑り止め付)
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。エスコ品番EA354A-73色白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付・グリップ力糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
熱線式風速・風温・風量計
エスコ¥68,000税込¥74,8001個(1台)翌日出荷付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)![15cm 三角スケール[土地家屋調査土用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64607053-210430-02.jpg)
15cm 三角スケール[土地家屋調査土用]
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷全長(mm)170質量(g)13目盛15cm断面寸法(mm)16×16×16縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
三角定規セット
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷平行線・垂直線が引きやすい。名前シール付。収納ケース付。両面使用。材質PVC厚さ(mm)1寸法(mm)【二等辺三角形】100×100×145、【直角三角形】82×145×165測定範囲(cm)7・12
-40~125℃ 配管表面温度プローブ
エスコ¥14,000税込¥15,4001組(2個)翌日出荷高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m
40mm/1400g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷材質頭:銅、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:40、全長:350質量(g)1400![30cm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64607044-210430-02.jpg)
30cm 三角スケール[縮小コピー用]
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷仕様測量目盛:30cm幅(mm)25全長(mm)326縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)
ベーン式風速・風量計
エスコ¥84,000税込¥92,4001個(1台)翌日出荷付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60
325mm 三角スケール
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷凸凹になっていて持ちやすい 縮尺度で色分け、識別が容易に 目盛が見やすい、階段状目盛 縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れるエスコ品番EA736BA-2材質ABS幅(mm)27厚さ(mm)24全長(mm)325質量(g)60最小目盛1mm縮尺1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
アルミ水平器 マグネット付 EA735Aシリーズ
エスコ¥7,670~税込¥8,437~1個翌日出荷から3日以内出荷アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付![[マグネット付]ポケットレベル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284894-260624-02.jpg)
[マグネット付]ポケットレベル
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。









![170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50194393-170405-02.jpg)













![[L] 軍手(滑り止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650005-170413-02.jpg)


![15cm 三角スケール[土地家屋調査土用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64607053-210430-02.jpg)
![30cm 三角スケール[建築土用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64607087-210430-02.jpg)

![30cm 三角スケール[土地家屋調査土用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64607069-210430-02.jpg)



![[EA739AG用] 風量ファンネル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50194488-170405-02.jpg)
![[SDカード付] デジタルCo2濃度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50193718-260323-02.jpg)


![30cm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64607044-210430-02.jpg)





![[マグネット付]ポケットレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284894-260624-02.jpg)