カテゴリ
- 測定用品(75)
- 作業工具(7)
- 制御機器(6)
- 保管用品(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(446)
- 黒田精工(240)
- ミツビシ(225)
- ホンダ(152)
- SMC(127)
- 横浜ディスプレイミュージアム(127)
- マキタ(81)
- イチネンTASCO(81)
- ニッサン(79)
- スバル(74)
- トヨタ(70)
- キングコーポレーション(63)
- YAMAHA(ヤマハ)(63)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- 旭精工(51)
- IDEC(和泉電気)(36)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- FYH(日本ピローブロック)(33)
- ブランドをもっと見る
「a-74」の検索結果
特価

28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)25
温度データロガー
エスコ¥5,250税込¥5,7751個当日出荷付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ仕様時計の時差:±60秒/月寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)質量(g)約45(電池含む)電源CR2032形リチウム電池2個精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)分解能0.1最小目盛(℃)温度:0.1動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0防水性IP54データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650032-170413-02.jpg)
[すべり止め付]手袋(10双)
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷1本編。 10ゲージ手袋で手の肌にやさしくソフト感抜群で使い易い。用途運送業・土木建築・農業園芸・一般作業等にエスコ品番EA354A-74色白、滑り止め:青入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)1中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20
湿度計
エスコ¥1,850税込¥2,0351個当日出荷エスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類湿度計
アースマン乾湿計
エスコ¥125,400税込¥137,9401個翌日出荷エスコ品番EA742XB測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度±0.2℃(0~30℃)、±0.3℃(左記以外)温度計の種類乾湿計校正証明書トレーサビリティ校正対応
無線表面温度プロープ K熱電対
エスコ¥17,600税込¥19,3601台翌日出荷注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
バロメックス気圧計(温度計付)
エスコ¥39,800税込¥43,7801個翌日出荷測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
エスコ¥64,000税込¥70,4001個翌日出荷サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度、気圧![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)
[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
滑止付き手袋 (ケブラー)
エスコ¥1,040税込¥1,1441双(1双)翌日出荷日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに材質ケブラーSD糸(長繊維)厚さ(mm)0.6入数(双)1機能耐切創、低発塵材質(すべり止め)塩化ビニールゲージ数15耐切創性レベル3B







![5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195538-170405-02.jpg)
![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650032-170413-02.jpg)











![[時計付] 温度・湿度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195075-170405-02.jpg)







![[EA742GH用] マグネットアダプター(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195337-170405-02.jpg)




![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)
![[10機能]ミニマルチ環境計測器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50196335-170405-02.jpg)




![5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195522-170405-02.jpg)