カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(284)
- 測定用品(110)
- 制御機器(109)
- 家電(63)
- 作業工具(60)
- バッテリー・電装(34)
- 物流用品(31)
- パソコン/周辺機器(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 安全保護具(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 防犯用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 建築金物(10)
- 医療(10)
- 電気材料(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 防災用品(5)
- 事務用品(5)
- 機構部品(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- SMC(8,066)
- MAZDA(マツダ)(531)
- コガネイ(497)
- Panasonic(パナソニック)(373)
- ミツビシ(368)
- 長野計器(207)
- テンパール工業(205)
- オカムラ(岡村製作所)(205)
- BIGM(丸山製作所)(175)
- 河村電器産業(173)
- ホンダ(162)
- RS PRO(160)
- ニッサン(152)
- 三菱電機(151)
- 三木プーリ(139)
- ParkerTAIYO(137)
- 横浜ディスプレイミュージアム(132)
- 岩崎製作所(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(4)
「a-75」の検索結果

5A-75A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥9,240税込¥10,1641セット翌日出荷可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本)定格電圧(V)250
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480~税込¥528~1セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)40
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥780税込¥8581セット(3個)当日出荷仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28電圧(V)6.3消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)
エスコ¥1,150~税込¥1,265~1セット(2本)当日出荷から翌日出荷定格特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
220V/ 10W/E12 中ナツメ球
エスコ(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
パイロット球
エスコ¥1,430税込¥1,5731袋(10個)当日出荷入数:10個。丸型パイロットランプ。電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)25
AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381セット(3個)当日出荷仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35口金BA15光色クリア
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881パック(2個)当日出荷仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
充電式LEDライト (無段階調光)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個(1個)当日出荷付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。材質樹脂寸法(mm)32×60×185質量(g)157電源リチウムイオン電池(本体内蔵)照明装置メイン:COB LED トップ:LED使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5防塵防水性能IP54照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯充電時間(時間)5使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,800税込¥1,9801袋(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
24V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,820税込¥2,0021パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23電圧(V)24消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220266-260707-02.jpg)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
エスコ(2件のレビュー)¥7,360税込¥8,0961個当日出荷付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168色イエロー質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)エコロジー商品省エネ
220V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9
...






































![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220266-260707-02.jpg)