カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 電動工具(3)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(246)
- ホンダ(146)
- SMC(135)
- トヨタ(73)
- スバル(67)
- 新ダイワ(40)
- AMPHENOL(27)
- 横浜ディスプレイミュージアム(16)
- ニッサン(13)
- SCHURTER(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- TECH(10)
- コンサス(9)
- サンドビック(7)
- ネグロス電工(7)
- マキタ(7)
- ミツビシ(7)
- NOK(6)
- ブランドをもっと見る
「a-760」の検索結果
特価

下地センサー EA760Aシリーズ
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂
金属探知器
エスコ¥25,500税込¥28,0501個翌日出荷仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1.2電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
金属探知器
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
金属探知器 (ボディーチェック用)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌々日出荷ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替えができます。全長(mm)425質量(g)360電源9V電池 (EA758YB-9V)×1個 (別売)周波数設定3段階感度調整2段階
金属探知器 (ボディーチェック用)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷ホルスタ-付き。ボディーチェック時に使用するハンディタイプの小型金属探知機です。ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます。全長(mm)420質量(g)400電源9V電池×1個 (別売)感度調整無段階調整
ステレオヘッドホン (金属探知機用)
エスコ¥8,640税込¥9,5041個(1個)翌日出荷金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。色ブラック質量(g)404コード長さ(m)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203適合品番EA760FD-2A~9
金属探知器 (ボディーチェック用)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌々日出荷衣服、バッグ、封筒、小包、板張りの中の金属を探知できます。感度調整アジャスター付き。ヘッド部折りたたみ式。探知距離:10円玉の大きさの金属:約70mm、Φ20mmの鉄パイプ:約120mm。全長(mm)390、収納時:260質量(g)270 (電池を含む)径(Φmm)探知ヘッド:140電源9V電池×1個 (別売)
デジタルデュロメーター
エスコ¥64,300税込¥70,7301個翌々日出荷ショアAの計測値でゴムやエラストマー、ワックス、フェルト、皮革などの柔らかい物質の測定に。測定値が大きく、見やすいLEDディスプレイを搭載しています。シンプルな3つのボタンで簡単に操作できます。持ち運びや保管に便利な専用ケースが付属しています。機能:ゼロ設定、ホールド。測定範囲:0~100HSA(ショアA)。測定精度:≦±1H(at 20-90HSA)。最小表示:0.5H質量(g)140電源(個)SR44×1サイズ(mm)58 (W)×28 (D)×88 (H)
単3x4本 コンクリート探知機
エスコ¥145,000税込¥159,5001台4日以内出荷材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定
ディスクグラインダーセット
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ¥53,600税込¥58,9601台翌日出荷強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ¥47,800税込¥52,5801台翌日出荷強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19