カテゴリ
- 研磨材(1,682)
- 切削工具(1,106)
- 電動工具(527)
- 作業工具(168)
- 安全保護具(96)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(63)
- 家電(55)
- ねじ・ボルト・釘(54)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 機構部品(44)
- マスク(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 農業機械(39)
- 物流用品(32)
- 電気材料(29)
- 清掃用品(29)
- 制御機器(23)
- パソコン/周辺機器(20)
- 測定用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- メカニカル部品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 保管用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 建築金物(7)
- 事務用品(7)
- 安全標識(6)
- 防犯用品(6)
- 作業服(6)
- バッテリー・電装(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 農具(3)
- 空圧工具(3)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(62)
- BIGM(丸山製作所)(1,239)
- ホンダ(929)
- コガネイ(612)
- オカムラ(岡村製作所)(578)
- CKD(431)
- 大阪魂(408)
- Panasonic(パナソニック)(337)
- 渡辺電機工業(302)
- omron(オムロン)(299)
- 黒田精工(240)
- イチネンTASCO(213)
- PISCO(ピスコ)(199)
- スバル(189)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(181)
- イスカル(163)
- TRUSCO(152)
- INAX(LIXIL)(145)
- フジキン(143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(4)
グリーン購入法適合(5)
「a-8」の検索結果
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773708-260624-02.jpg)
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。材質樹脂ホース長さ(m)1
#2x200mm ロングドライバービット
エスコ(9件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。エスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート![22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615875-221031-02.jpg)
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(5件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA819AJ-15軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム色白適合プラグ3P![6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615744-221024-02.jpg)
6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(7件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA819AH-11材質ステンレス軸径(Φmm)3直径(Φmm)6高さ(mm)8タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811本当日出荷から翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
保護めがね(ライトブルー)
エスコ(10件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
LEDセンサーライト・非常灯(充電式)
エスコ(7件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。エスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷エスコ品番EA800CA-8寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
#2x300mm ロングドライバービット
エスコ(6件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。エスコ品番EA813-300材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)300先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
406mm ワイヤーソー
エスコ(6件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061個当日出荷用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35![25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615997-161201-02.jpg)
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ
エスコ(3件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適していますエスコ品番EA819AJ-6軸径(Φmm)3全長(mm)46直径(Φmm)25線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
耐水ペーパー
エスコ¥9,680税込¥10,6481セット(100枚)当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
マスク(クリーンルーム用/耳かけ/50枚)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個(50枚)当日出荷クリーンエリア用簡易マスク。 低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ。 ゴムひも、包装資材に低発じん素材を使用。 顔へのフィット性を良くするノースブリッジ入り。用途一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に仕様金属フリーエスコ品番EA800MF-53形状プリーツ型入数(枚)50構造3層吸気抵抗(Pa)3.3捕集効率(%)87.3ひもタイプ耳かけ
フェイスプロテクター(ポリカーボネート)
エスコ¥2,920税込¥3,2121枚翌日出荷替フェイスガード。99.9%UVカット。ANSI Z87.1+規格適合。材質ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:203×394色クリア
...




![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773717-260624-02.jpg)
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773699-260624-02.jpg)
![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773708-260624-02.jpg)




![22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615875-221031-02.jpg)






![6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615744-221024-02.jpg)





![[SDS] ホールソーシャンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03626777-180824-02.jpg)





![8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379123-180221-02.jpg)



![25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615997-161201-02.jpg)
![19x38mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621125-180824-02.jpg)