カテゴリ
- 研磨材(2,018)
- 電動工具(278)
- 切削工具(133)
- 作業工具(100)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 電気材料(56)
- バッテリー・電装(32)
- パソコン/周辺機器(29)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
- 制御機器(16)
- 空圧工具(12)
- 測定用品(10)
- 医療(10)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 機構部品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 防災用品(5)
- カー用品(4)
- 手袋(3)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- スズキ(547)
- MAZDA(マツダ)(511)
- ホンダ(392)
- ニッサン(299)
- トヨタ(225)
- ミツビシ(140)
- BIGM(丸山製作所)(118)
- スバル(93)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- SMC(47)
- PMC(42)
- 旭精工(38)
- UDトラックス(34)
- ノーブランド(27)
- 山本電機製作所(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 東洋バルヴ(19)
- ブランドをもっと見る
「a-81」の検索結果
特価

#2x200mm ロングドライバービット
エスコ(9件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。エスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭![22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615875-221031-02.jpg)
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(5件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA819AJ-15軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム色白適合プラグ3P![6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615744-221024-02.jpg)
6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(7件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA819AH-11材質ステンレス軸径(Φmm)3直径(Φmm)6高さ(mm)8タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000![[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569369-220415-02.jpg)
[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
125mm フェルトバフ
エスコ(4件のレビュー)¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途ツヤ出しにエスコ品番EA818-102材質フェルト(毛などの圧縮)厚さ(mm)約13/15(実測値)直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200![25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615997-161201-02.jpg)
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ
エスコ(3件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適していますエスコ品番EA819AJ-6軸径(Φmm)3全長(mm)46直径(Φmm)25線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
# 46・13x13mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)11.05適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500
#2x300mm ロングドライバービット
エスコ(6件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。エスコ品番EA813-300材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)300先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
# 46・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)
エスコ¥595税込¥6551本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)10質量(g)10適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])57300~95500
シガーソケット
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
安全カバー/コンセント用
エスコ(1件のレビュー)¥485税込¥5341個当日出荷コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。エスコ品番EA815HZ-30材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤色ベージュ取付け方法粘着テープ![32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621247-230302-02.jpg)
32x32mm [青] 6mm軸付砥石
エスコ(3件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA819HC-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)32直径(Φmm)32砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])19000![[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625097-230607-02.jpg)
[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター
エスコ(2件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451セット(4本)当日出荷用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。エスコ品番EA819WM-5セット内容(mm)20×5、26×8各2本軸径(Φmm)2.35粒度#180適合材タイル、ガラス、アルミなどカッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷全長(mm)445質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445色温度(K)6500~7000電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mLED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
ブースターケーブル
エスコ¥3,410~税込¥3,751~1個当日出荷DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140![22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615945-150518-02.jpg)
22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA819AJ-25軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A
エスコ¥22,000税込¥24,2001台翌日出荷付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル材質ABS樹脂質量(kg)約3.7出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)電源シリーズレギュレータ方式最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A表示バックライト付き液晶表示出力電圧(V)0~20.0入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150冷却方式強制冷却(Fan)消費電力(VA)185動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)
ジャンプスターター
エスコ¥55,400税込¥60,9401台(1台)当日出荷寸法(mm)248×96×248(H)質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
...






![22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615875-221031-02.jpg)


![6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615744-221024-02.jpg)
![[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569369-220415-02.jpg)

![25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615997-161201-02.jpg)





![[小]マグネット付マスターチャックキー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158442-260403-02.jpg)
![[6mm軸]超硬カッターセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625106-180824-02.jpg)

![32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621247-230302-02.jpg)


![13x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621082-161201-02.jpg)
![[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625097-230607-02.jpg)


![[6mm軸]軸付砥石セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625045-180824-02.jpg)
![22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615945-150518-02.jpg)


![10本入[3mm軸]ブラシセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03614992-180824-02.jpg)



![[単4x2本] 彫刻ペンシル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50343536-180221-02.jpg)




![125mm [軟] 布バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612874-260708-02.jpg)
![25x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621134-150907-02.jpg)
![75mm/12.7mm [軟]布バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50339905-260708-02.jpg)