カテゴリ
- 測定用品(49)
- 上皿はかり(3)
- 温度計・温湿度計(16)
- 機構部品(152)
- 作業工具(141)
- 物流用品(127)
- 清掃用品(124)
- メカニカル部品(98)
- ねじ・ボルト・釘(83)
- 農業・園芸資材(77)
- 安全保護具(74)
- 保管用品(61)
- 厨房用品(54)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 事務用品(33)
- 研磨材(31)
- 建築金物(26)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 制御機器(21)
- 安全標識(21)
- 建材・エクステリア(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 電気材料(16)
- 切削工具(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- 防災用品(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 整備工具・収納(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 溶接用品(6)
- 電動工具(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 防犯用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 農具(4)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ひょう量
- 400g(1)
- 600g(1)
- 4000g(1)
種類
電子天秤(3)
ひょう量単位
- g(グラム)(3)
計量皿形状
- 丸(2)
- 角(1)
計量皿寸法(mm)
- 133×170(1)
表示形式

デジタル(3)
デジタル
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1,108)
- SMC(10,388)
- MAZDA(マツダ)(6,193)
- ニッサン(3,334)
- ホンダ(1,551)
- BIGM(丸山製作所)(1,001)
- オカムラ(岡村製作所)(953)
- SAMTEC(659)
- omron(オムロン)(445)
- サンワサプライ(412)
- トヨタ(358)
- CKD(313)
- MICROCHIP(305)
- イスカル(303)
- コガネイ(296)
- Festo(295)
- シュナイダーエレクトリック(285)
- 渡辺電機工業(252)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
エコマーク認定(4)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
「a&d」の検索結果

デジタルマルチテスター
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600、精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度)交流電圧(V)200/600、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)質量(g)約206(保護カバー、電池含む)電源単4電池×2本(付属)抵抗(Ω)レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
220mm ミニほうきセット
エスコ(5件のレビュー)¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA928AD-1材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン幅(mm)(穂先)130寸法(mm)(ちりとり)160×220全長(mm)215タイプ手ほうき毛丈(mm)85商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
デジタルマルチテスター
エスコ¥2,030税込¥2,2331台当日出荷付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47色ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
79x120cm エプロン(作業用/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。エスコ品番EA355AD-1種別エプロン材質ポリプロピレン不織布サイズフリー寸法(cm)78.5×119.5
ほうき付ちりとりセット
エスコ¥6,800税込¥7,4801セット当日出荷柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。仕様セット(ほうき+ちりとり)材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー寸法(mm)【ちりとり】285×160×870全長(mm)【ほうき】670~1035質量(g)ほうき:230/ちりとり:800毛丈(mm)【ほうき】47穂先(mm)【ほうき】230繰り返し・詰め替え対応
80g スティックパテ(メタル)
エスコ¥3,180税込¥3,4981個当日出荷本剤と硬化剤の一体化。用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥7,570税込¥8,3271個当日出荷エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)材質ステンレス![100mm [+][-]2本組絶縁ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488493-170411-02.jpg)
100mm [+][-]2本組絶縁ドライバー
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷エスコ品番EA557AD材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
220mm サッシブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷サッシの溝を簡単にお掃除できます。 便利なヘラ付き。頑固な汚れや、レールにコビり付いた汚れ取りに便利です。エスコ品番EA928AD-71材質柄:ポリプロピレン、毛先:塩化ビニール全長(mm)165質量(g)28毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)9×45繰り返し・詰め替え対応
3本組 プラスティック製 パティーナイフ
エスコ(1件のレビュー)¥710税込¥7811個当日出荷ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ 軽量で快適なグリップエスコ品番EA579AD材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製)全長(mm)175刃厚(mm)2(先端)
3.6x5.4m 遮熱シート
エスコ¥9,080税込¥9,9881個当日出荷遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。エスコ品番EA911AD-53材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)3.6×5.4
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個当日出荷エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
60mm 瞬 乾 朱 肉
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。油性顔料インク。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。持ち運びに便利なねじ込み式です。本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。エスコ品番EA762AD-7寸法(mm)ケース Φ60×21質量(g)35エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)Φ42(40号)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応
2.7x3.6m 遮熱シート
エスコ(1件のレビュー)¥5,450税込¥5,9951個当日出荷遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。エスコ品番EA911AD-52材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)2.7×3.6
0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷エスコ品番EA727AD-8全長(mm)100最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)0~100
0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷エスコ品番EA727AD-7全長(mm)50最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)0~100
...


























![7.0x151mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151176-170327-02.jpg)
![100mm [+][-]2本組絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488493-170411-02.jpg)