カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(147)
  • 機構部品(67)
  • 作業工具(41)
  • 物流用品(40)
  • 空調・電設資材(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 研磨材(25)
  • 安全保護具(23)
  • 建築金物(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(17)
  • 測定用品(14)
  • 家電(11)
  • 梱包用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 切削工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 電動工具(8)
  • 事務用品(7)
  • 照明(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 保管用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(89)
  • SMC(17,988)
  • ニッサン(2,174)
  • MAZDA(マツダ)(1,935)
  • ホンダ(1,209)
  • コガネイ(975)
  • RS PRO(934)
  • Panasonic(パナソニック)(806)
  • トヨタ(747)
  • BIGM(丸山製作所)(634)
  • KITZ(キッツ)(563)
  • スバル(316)
  • 東洋バルヴ(310)
  • Lumberg Automation(294)
  • SAMTEC(278)
  • ミツビシ(267)
  • 岩崎製作所(259)
  • ベン(251)
  • CKD(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-40」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
2,570税込2,827
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-21
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
350税込385特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
保護めがね(スモーク) エスコ保護めがね(スモーク)エスコ(7件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
445税込490
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
535税込589
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコードポリカーボネートエスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
485税込534
1セット(60本)
翌日出荷
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,400税込13,640
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
戸当り エスコ戸当りエスコ
400税込440
1個(2個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
945税込1,040特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
725税込798特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコΦ500mm PPバンド・ディスペンサーエスコ
35,500税込39,050
1台
当日出荷
仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130アズワン品番64-7902-88関連資料取扱説明書(日本語)(0.21MB)
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
990税込1,089特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
ガス名標識板[アルゴン] エスコガス名標識板[アルゴン]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容アルゴン材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983HK-40A寸法(mm)450×300×1
40Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ40Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)40適合径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)5
40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
289税込318特価
1個
当日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA351CL-40
600V/68Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/68Ax4芯 電力ケーブルエスコ
135,000税込148,500
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:68A 600V(14.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-09
600V/39Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/39Ax4芯 電力ケーブルエスコ
58,800税込64,680
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:39A 600V(5.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-07
シュレッダー 482×424×706mm/60.0L エスコシュレッダー 482×424×706mm/60.0Lエスコ
128,000税込140,800
1台
当日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)アズワン品番65-2197-56細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
600V/49Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/49Ax4芯 電力ケーブルエスコ
78,500税込86,350
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:49A 600V(8.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-08
[EA340GK-2用] 標準ケーブル エスコ[EA340GK-2用] 標準ケーブルエスコ
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA340GK-11
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
7,680税込8,448
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
3,720税込4,092特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
保護めがね(スモーク) エスコ保護めがね(スモーク)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
軽量ですっきりしたデザイン
材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色スモークアズワン品番64-7923-20
共栓 40A/G1・1/2" エスコ共栓 40A/G1・1/2"エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40アズワン品番65-2128-24
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
60税込66
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズエスコ
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
15/20mmx40m 散水ホースリール エスコ15/20mmx40m 散水ホースリールエスコ
33,000税込36,300
1個
翌々日出荷
巻き取りやすいホースガイド付。 耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。 一次側ワンタッチ接続ニップル付。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41エスコ品番EA124HC-40A材質スチール製(紛体塗装)カバーなし質量(kg)13.3最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)巻取形式手動
保護めがね(x1.5ルーペ付) エスコ保護めがね(x1.5ルーペ付)エスコ
3,130税込3,443
1個
当日出荷
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5アズワン品番64-7923-25
#40/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#40/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
720税込792
1個
当日出荷
粒度40エスコ品番EA162KT-40A外径(Φmm)75
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
730税込803
1個
当日出荷
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mmレンズ色クリアアズワン品番64-7923-09
保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク・アンティフォグ)エスコ
1,360税込1,496
1個
欠品中
機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
8x146mmバンジーコード(フック付/10本) エスコ8x146mmバンジーコード(フック付/10本)エスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
全長(mm)約146仕様鉄製フックOD色コード径(Φmm)直径8フック内径(Φmm)17フック線径(Φmm)4mm
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
...