カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(723)
- ホンダ(120)
- ミツビシ(46)
- トヨタ(38)
- ニッサン(32)
- リンナイ(18)
- SMC(12)
- スバル(11)
- 新ダイワ(8)
- 三菱電機(8)
- サンコー(三甲)(7)
- アカギ(7)
- 三菱ふそう(5)
- omron(オムロン)(4)
- KITO(キトー)(4)
- 共立(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- 因幡電工(4)
- ブランドをもっと見る
「a0161」の検索結果

リストキーコイル(レッド)
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷コイル形状のコードが手首にフィットします材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン全長(mm)50~304色赤リング内径(Φmm)22入数1個![[S] 手袋・メカニック(合成皮革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64507005-210427-04.jpg)
[S] 手袋・メカニック(合成皮革)
エスコ¥2,600税込¥2,8601双翌日出荷手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)約215サイズS手のひらまわり(cm)19![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000~税込¥72,600~1セット翌日出荷測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
AC100V 自動充電器
エスコ¥22,400税込¥24,6401台翌日出荷開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)







![[S] 手袋・メカニック(合成皮革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64507005-210427-04.jpg)
![HDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136479-240813-02.jpg)
![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)