カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 物流用品(14)
  • 制御機器(13)
  • 機構部品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全標識(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(3,931)
  • MAZDA(マツダ)(1,316)
  • コガネイ(470)
  • トヨタ(323)
  • IDEC(和泉電気)(249)
  • RS PRO(184)
  • メディアカバーマーケット(151)
  • StarTech.com(138)
  • ダイハツ(133)
  • YAMAHA(ヤマハ)(133)
  • ATEN(76)
  • 富士電機(63)
  • ParkerTAIYO(60)
  • ユニ・チャーム(59)
  • エレコム(57)
  • サンワサプライ(57)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • omron(オムロン)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)

「a02b」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
12,800税込14,080
1袋(10本)
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)入数(本)10
1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒) エスコ1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
接点構成1a1b動作方式オルタネイト形保護構造IP65仕様IDEC製型式AON111B定格容量600V/10A径(mm)35
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズルエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
全長(mm)260先端幅(mm)25アズワン品番64-7943-45
[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサー エスコ[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサーエスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
材質樹脂全長(mm)160アズワン品番64-7943-49ヘッド寸法(mm)140×115
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルターエスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
[1a/1b] 2点 コントロールボックス エスコ[1a/1b] 2点 コントロールボックスエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-33
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド エスコ[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッドエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-41
[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッドエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
交換パッドセット。
パット径(Φmm)120
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルターエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-37
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズエスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約2.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mmアズワン品番65-9281-29
ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
転送速度(Mbps)480Mbps
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズエスコ
1,170税込1,287
1本
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
仕様●コネクター形状:USB(A)オス-USBミニ(B)オス●長さ:2m●色:黒●ケーブル直径:約2.5mmアズワン品番65-9281-28
2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-48外径×全長(mm)40×500
12mm テープカセット[黄] エスコ12mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
Φ 4.8mm 火 口(EA330B用) エスコΦ 4.8mm 火 口(EA330B用)エスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-2)です。
エスコ品番EA330B-12能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8”火口径(Φmm)4.8
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,400税込13,640
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 22mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
[EA539B用] 14mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 14mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
[EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具 エスコ[EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BK-5
[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
39,600税込43,560
1個(1個)
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーイエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコΦ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-5
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
7,180税込7,898
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
ゴムバンド エスコゴムバンドエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
留め具2個入。【A】使いたい長さにゴムをカット。【B】輪になるように留め具にセット。【C】パチッと閉じたら完成。
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
5,720税込6,292
1セット(1本)
当日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95アズワン品番65-3892-96
キャスター (自在金具/ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
8,920税込9,812
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
キャスター (自在金具) エスコキャスター (自在金具)エスコ
5,790税込6,369
1個
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具) エスコキャスター (自在金具)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B) エスコΦ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-310
Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B) エスコΦ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-300
キャスター (自在金具・後輪ブレーキ) エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ)エスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
移動式クーラー エスコ移動式クーラーエスコ
51,800税込56,980
1台(1台)
翌日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)質量(kg)約22電流(A)9.3/9.7電源(V)100消費電力(W)800/945 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3騒音値(dB)約56/57設定温度(℃)16~32冷媒R410A (封入量378g)圧縮機全閉型ロータリー除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ90mm [×2.5.×5] ハンドレンズエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式材質(レンズ)アクリル
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
9,550税込10,505
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。