カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 電気材料(14)
  • 作業工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(5,281)
  • コガネイ(1,035)
  • MAZDA(マツダ)(710)
  • BIGM(丸山製作所)(351)
  • Panasonic(パナソニック)(180)
  • マルヤス電業(154)
  • 京セラ(147)
  • RS PRO(105)
  • アズワン(86)
  • New-Era(ニューエラー)(77)
  • CKD(71)
  • フエニックス・コンタクト(69)
  • 東洋バルヴ(67)
  • 日本モレックス(molex)(64)
  • ニッサン(60)
  • ミツビシ(54)
  • 近藤製作所(53)
  • BOURNS(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1-25」の検索結果

436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
25mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ25mm バックル(プラスチック製/2個)エスコ(7件のレビュー)
160税込176
1セット(2個)
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)35×60×12適合バンド幅(mm)25
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
250税込275
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(2件のレビュー)
4,410税込4,851
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ(5件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
3,160税込3,476
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
435税込479
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
材質軟質ナイロン乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
金具付手元ウレタンホース エスコ金具付手元ウレタンホースエスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)0.3常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコウレタンエアーホース(プラグ付)エスコ
1,800税込1,980
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース エスコ8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
4,310税込4,741
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコナイロンチューブ(軟質/黒)エスコ(3件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
5m 金具付ウレタンホース エスコ5m 金具付ウレタンホースエスコ
4,150税込4,565
1本
当日出荷
ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
6.0mmx 10m エアーホース エスコ6.0mmx 10m エアーホースエスコ
4,100税込4,510
1巻
翌日出荷
エスコ品番EA125-10質量(g)168/m常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホースエスコ
6,050税込6,655
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ
5,810税込6,391
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EB-10質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8mm フッ素樹脂チューブ エスコ8mm フッ素樹脂チューブエスコ
29,600税込32,560
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)6×8長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ(2件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷から翌日出荷
色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
6mm フッ素樹脂チューブ エスコ6mm フッ素樹脂チューブエスコ
22,600税込24,860
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)4×6長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)1.3破壊圧力(MPa)6.5エスコ品番EA125F-6材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)4外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)30特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
5m カプラー付ウレタンホース エスコ5m カプラー付ウレタンホースエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10オレンジ最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125B-5材質ウレタン樹脂長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~60最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)7.2使用流体空気主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用特性柔軟性
20m 12mm エアーホース [黒] エスコ20m 12mm エアーホース [黒]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(3件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
19x22mm メガネレンチ エスコ19x22mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×22エスコ品番EA686A-12.5
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
3,030税込3,333
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
20m 19mm エアーホース [黒] エスコ20m 19mm エアーホース [黒]エスコ
17,800税込19,580
1本
当日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
G1/4"グリース用チャージングホース エスコG1/4"グリース用チャージングホースエスコ
7,080税込7,788
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様雌ねじ×雄ねじ付使用圧力(MPa)40ホース内径(Φmm)6取付ねじ径(inch)G1/4”危険物の類別非危険物
4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
939税込1,033特価
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)エスコ
6,640税込7,304
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
6.5mmx10m ウレタンエアーホース エスコ6.5mmx10m ウレタンエアーホースエスコ(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.5
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性エスコ品番EA125F-6B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)2.4材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-4使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
4,770税込5,247
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性