カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
- 油圧機器・油圧ホース(75)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 電気材料(14)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(351)
- BOURNS(52)
- CKD(71)
- MAZDA(マツダ)(710)
- New-Era(ニューエラー)(77)
- Panasonic(パナソニック)(170)
- RS PRO(106)
- SMC(5,251)
- アズワン(80)
- コガネイ(1,035)
- ニッサン(60)
- フエニックス・コンタクト(68)
- マルヤス電業(154)
- ミツビシ(54)
- 京セラ(148)
- 日本モレックス(molex)(63)
- 東洋バルヴ(67)
- 近藤製作所(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a1-25」の検索結果
特価

ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
25mm バックル(プラスチック製/2個)
エスコ(7件のレビュー)¥160税込¥1761セット(2個)当日出荷サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。エスコ品番EA628RA-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)35×60×12適合バンド幅(mm)25
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(2件のレビュー)¥4,410税込¥4,8511個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EE-5材質PVC色赤質量(g)575破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥435~税込¥479~1本ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥2,330税込¥2,5631個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
金具付手元ウレタンホース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)0.3内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
20m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥17,800税込¥19,5801本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
G1/4"グリース用チャージングホース
エスコ¥7,080~税込¥7,788~1個当日出荷から翌日出荷仕様雌ねじ×雄ねじ付使用圧力(MPa)40ホース内径(Φmm)6取付ねじ径(inch)G1/4”危険物の類別非危険物
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1本ほか当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥3,030税込¥3,3331個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-61材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース
エスコ¥6,050税込¥6,6551個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)
20m 12mm エアーホース [黒]
エスコ¥12,700税込¥13,9701本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ¥5,810税込¥6,3911個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-10材質PVC色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥939税込¥1,0331個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5m 金具付ウレタンホース
エスコ¥4,150税込¥4,5651本当日出荷ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21色オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
8mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥29,600税込¥32,5601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
6mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥22,600税込¥24,8601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-6材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)1.3破壊圧力(MPa)6.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
5m カプラー付ウレタンホース
エスコ¥6,870税込¥7,5571本翌日出荷ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。エスコ品番EA125B-5材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)7.2使用流体空気主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用特性柔軟性 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50537402-170518-02.jpg)
フッ素樹脂チューブ[PVDF](軟性タイプ)
エスコ¥790~税込¥869~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。 内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。 RoHS2対応品。材質内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ウレタン系エラストマー色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)
エスコ¥6,640税込¥7,3041個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,110税込¥3,4211個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-8.5材質PVC色赤長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(3件のレビュー)¥7,310税込¥8,0411個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥4,310税込¥4,7411個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-81材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個欠品中カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-10材質PVC色赤質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-82材質特殊エラストマー色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。エスコ品番EA125CE-3材質ポリウレタン質量(kg)0.276色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)2特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415912-130509-02.jpg)
8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥3,850税込¥4,2351本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DA-8材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-4材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)
エスコ¥5,750税込¥6,3251個翌日出荷ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-81材質軟質塩化ビニール色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気
5m 金具付ウレタンカールホース
エスコ¥3,740税込¥4,1141本翌日出荷1/4inchPFジョイント付エスコ品番EA125CB-5材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性















![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)





![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)






 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50537402-170518-02.jpg)








![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415912-130509-02.jpg)