カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • StarTech.com(19)
  • 河村電器産業(12)
  • SMC(9)
  • 三菱電機(9)
  • アカギ(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • インフリッヂ工業(4)
  • 京セラ(3)
  • CKD(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • BLACK BOX(3)
  • POWERCOLOR(3)
  • MCP(3)
  • アズワン(2)
  • コクヨ(2)
  • 日動工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a100-8-w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
136,000税込149,600
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
53,600税込58,960
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-70
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能アズワン品番65-3892-93
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
47,800税込52,580
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-69