カテゴリ
- 物流用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(8)
- 測定用品(4)
- 溶接用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- RS PRO(104)
- ニチコン(70)
- アカギ(49)
- 三菱電機(44)
- コガネイ(34)
- アンセル(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- omron(オムロン)(25)
- 日東工業(25)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- ハンマーキャスター(23)
- ニツコー熔材工業(22)
- ユーエイキャスター(22)
- イハラサイエンス(22)
- 大阪魂(21)
- BIG DAISHOWA(20)
- TRUSCO(20)
- 日本モレックス(molex)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「a105」の検索結果
特価

0~3MPa フレアータイプ圧力計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~3接続形状1/4フレアー
50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)色レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
エスコ¥59,000税込¥64,9001セット翌日出荷高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-105材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
エアーチゼルセット
エスコ¥3,940税込¥4,3341本翌日出荷自動車マフラーの切断作業に使用します。仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)![振動用コアドリル [SDS] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625501-250730-02.jpg)
振動用コアドリル [SDS]
エスコ¥23,500税込¥25,8501個翌日出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160![7/64"x105mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978294-170829-02.jpg)
7/64"x105mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥975税込¥1,0731個翌日出荷エスコ品番EA573LA-105形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6
0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)0.5構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり![JIS安全標識板[消火器→] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752765-260605-02.jpg)
JIS安全標識板[消火器→]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AF-105A材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300文字内容消火器(→)取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所![M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639514-170331-02.jpg)
M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-151材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)105表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16











![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
![[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472327-260327-02.jpg)
![[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472424-250901-02.jpg)




![[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472442-260327-02.jpg)




![乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03640007-180824-02.jpg)




![振動用コアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625501-250730-02.jpg)



![3.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918812-180219-02.jpg)
![7/64"x105mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978294-170829-02.jpg)



![JIS安全標識板[消火器→] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752765-260605-02.jpg)
![[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585465-170518-02.jpg)


![M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639514-170331-02.jpg)

![[EA162KF-10用] 30x 75x105mm スポンジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50582516-170518-02.jpg)