カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(485)
  • ホンダ(204)
  • 三菱電機(85)
  • SMC(51)
  • ミツビシ(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(30)
  • スバル(22)
  • スズキ(19)
  • リケン(17)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • SAMTEC(13)
  • フジタ[室名札・標識](13)
  • ピーシーエー(13)
  • Kawasaki(12)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a113」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    105税込116
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • 冷媒充填用 スマートバルブ エスコ

    冷媒充填用 スマートバルブ

    エスコ
    34,000税込37,400
    1台
    翌日出荷
    IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
    質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
  • 冷媒自動充填はかり エスコ

    冷媒自動充填はかり

    エスコ
    89,300税込98,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA113XF-7
  • 冷媒自動充填はかりセット エスコ

    冷媒自動充填はかりセット

    エスコ
    66,000税込72,600
    1台
    翌日出荷
    セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
    質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
  • 冷媒自動充填はかり エスコ

    冷媒自動充填はかり

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    翌日出荷
    デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
    質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
  • 冷媒充填はかり エスコ

    冷媒充填はかり

    エスコ
    39,000税込42,900
    1台
    翌日出荷
    オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。
    仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg
  • 84x 24x27mm コインケース(10円/50枚) エスコ

    84x 24x27mm コインケース(10円/50枚)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレングリーン質量(g)約12収納枚数10円玉(50枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.5×27×27アズワン品番64-2291-73
  • 1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット エスコ

    1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)75先端サイズ(-)5.5差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • # 40/100mm ジルコフラップディスク エスコ

    # 40/100mm ジルコフラップディスク

    エスコ
    565税込622
    1枚
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。
    用途ステンレス用粒度#40穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒ジルコニウム最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
  • ハンドル(アルミ製) エスコ

    ハンドル(アルミ製)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    クローム+アルマイトシルバー仕上げ トラス小ねじM4×30、2本付
  • ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ

    ホグリングプライヤー(マガジン付)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1セット
    翌日出荷
    素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。 ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。 フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
    仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm
  • [13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) エスコ

    [13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング)

    エスコ
    114,500税込125,950
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)8.0・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32(13本組)全長(mm)120~340
  • 1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40対辺(mm)13外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
  • 11.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス) エスコ

    11.0mm ステム型プラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DA-113ソケットorプラグプラグ
  • M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコ

    M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-113材質ステンレス
  • [ポリカーボネート]波板 エスコ

    [ポリカーボネート]波板

    エスコ
    12,500税込13,750
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
    材質ポリカーボネート形状波型質量(g)約580/枚板厚(mm)約0.5耐熱温度(℃)134~140までサイズ(mm)1220×655
  • 作業線インク ピンク/床遮音マット用 45mL エスコ

    作業線インク ピンク/床遮音マット用 45mL

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    コンパネ塗装面やLGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等)。木材など繊維質の材料はインクが浸透するため水拭きでは消せません。
    材質水性顔料ピンク内容量(mL)45
  • 1/2"DRx29/32"  ソケット エスコ

    1/2"DRx29/32" ソケット

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)41.3外径(Φmm)31.0差込角(inch)1/2"対辺(inch)29/32”
  • 450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト) エスコ

    450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1枚
    翌日出荷
  • 3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-113形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
  • つまみ(木製/ねじ込み式) エスコ

    つまみ(木製/ねじ込み式)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    1,070税込1,177
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質入数1
  • ダブルラチェット片目片口スパナ エスコ

    ダブルラチェット片目片口スパナ

    エスコ
    3,040税込3,344
    1丁
    翌日出荷
    12ポイント。
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)10.9×15.5全長(mm)359サイズ1-1/16”送り角度(°)ボックス側:5
  • 11.3x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    11.3x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-11.3
  • マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V エスコ

    マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V

    エスコ
    17,100税込18,810
    1セット
    翌日出荷
    マルチツール本体とドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
    セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
  • チャンネルブラシセット(ナイロン線) エスコ

    チャンネルブラシセット(ナイロン線)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109GA-113
  • 9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-113
  • 19x100mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ

    19x100mm フラット型連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-113A
  • 450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製) エスコ

    450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    翌日出荷
    材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)24頭質量(g)450
  • リベット抜きパンチ (EA159KA-6用) エスコ

    リベット抜きパンチ (EA159KA-6用)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1本
    翌々日出荷
    リベット抜き作業に。
    仕様リベット抜きパンチ材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
  • W3/8 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコ

    W3/8 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-113A材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径W3/8頭部形状皿頭
  • [EA703BC,EA113XT用] 保護カバー エスコ

    [EA703BC,EA113XT用] 保護カバー

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
  • 13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BV-113A
  • W 5/16x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコ

    W 5/16x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-113A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びW 5/16
  • 100V/200V 0.4kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 0.4kW 電磁開閉器(可逆/標準形)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-113Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
  • 標識ステッカー[無地] エスコ

    標識ステッカー[無地]

    エスコ
    850税込935
    1枚
    翌日出荷
    剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます 平滑な面に貼り付け可能 工場やオフィスの出入口やサインスタンド(無地)との組み合わせての利用も可能。
    仕様●サイズ:270×192mm●表示内容:無地●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚
  • 1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター エスコ

    1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター

    エスコ
    9,460税込10,406
    1個
    翌日出荷
    差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。
    仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース
  • 3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • 250ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    250ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:80、B:115、C:113容量(mL)250使用温度(℃)1~99
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。歪みのないレンズが目の疲れを軽減します。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:113、D:88×44