カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空圧工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • DEEPCOOL(7)
  • KITO(キトー)(6)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • SMC(260)
  • WIDIA(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • ケナメタル(12)
  • コガネイ(12)
  • コンサス(8)
  • サンドビック(23)
  • テンダイ(8)
  • ホンダ(18)
  • 京セラ(7)
  • 共立(4)
  • 新ダイワ(19)
  • 日本ケミコン(11)
  • 東和制電工業(TOWA)(12)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1150」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質鉄入数1
  • コケ発生防止剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ

    コケ発生防止剤 500mL [EA115TR-31・32用]

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
  • [高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ エスコ

    [高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1式
    翌日出荷から翌々日出荷
  • [EA159KA-11用] 150mm チゼル エスコ

    [EA159KA-11用] 150mm チゼル

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SH-1
  • [EA159KA-11用] 250mm チゼル エスコ

    [EA159KA-11用] 250mm チゼル

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SH-3
  • 中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ

    中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用]

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1本
    翌日出荷
    5~10倍に希釈してご使用ください。
    寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
  • 撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ

    撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1本
    翌日出荷
    5~10倍に希釈してご使用ください。
    寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    ¥66,000~税込¥72,600~
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    ¥66,000税込¥72,600
    1セット
    6日以内出荷
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
  • 中和剤 (クリダインN) エスコ

    中和剤 (クリダインN)

    エスコ
    ¥42,300税込¥46,530
    1箱
    9日以内出荷
    アルカリ性。空調冷却水系酸洗浄液の中和。粉末の中和剤ですから使用量もわずかで済み、運搬・投入作業も容易です。標準使用量:クリケミカルJ(旧EA119-1B)1kgに対して25~150g(※洗浄対象によって中和剤の必要量が異なることがあります。pH試験紙等で中性域になったことのご確認をお願いします)。
    pH10.9~11.9比重1.09~1.13内容量(kg)20