カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(384)
  • ホンダ(268)
  • 三菱電機(134)
  • スバル(114)
  • SMC(103)
  • 住友重機械工業(56)
  • ミツビシ(55)
  • AMPHENOL(46)
  • 長野計器(45)
  • アカギ(39)
  • トヨタ(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • ERECTA(エレクター)(29)
  • omron(オムロン)(21)
  • ノーブランド(21)
  • スズキ(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • イトーキ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a121」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA121A-1用] カップ エスコ

    [EA121A-1用] カップ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121A-1C
  • 1.0L スプレーガン(下カップ付) エスコ

    1.0L スプレーガン(下カップ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,870税込7,557
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA121BM-1
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    200税込220
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • エアーブラシキット エスコ

    エアーブラシキット

    エスコ
    6,860税込7,546
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121DD
  • 400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付) エスコ

    400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121A-1
  • 54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式) エスコ

    54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    IDカード2枚収納可。 リールは伸縮自在(70cm以内)。
    エスコ品番EA956VA-121材質ABS樹脂製カードサイズ(mm)54×86
  • アジャスターボルト エスコ

    アジャスターボルト

    エスコ(2件のレビュー)
    110税込121
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
    耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
  • エアーブラシキット エスコ

    エアーブラシキット

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    カップが2つ付いた便利なキットです
    使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
  • 400cc スプレーガン(上カップ式) エスコ

    400cc スプレーガン(上カップ式)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AM-1
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
  • スプレーガン エスコ

    スプレーガン

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    下カップ付き。
    用途大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに
  • 1200cc カップ付スプレーガン エスコ

    1200cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    32,400税込35,640
    1組
    翌日出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)ノズル口径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)240エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200所要圧縮機(kw)1.5~2.2
  • 600ml スプレーガン(フィルター付) エスコ

    600ml スプレーガン(フィルター付)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-3
  • 上カップ式スプレーガン エスコ

    上カップ式スプレーガン

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個ほか
    翌日出荷
    取付ねじ1/4inchPF
  • 700cc カップ付スプレーガン エスコ

    700cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    24,000税込26,400
    1組
    翌日出荷
    小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75
  • 1000cc カップ付スプレーガン エスコ

    1000cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    27,800税込30,580
    1組
    翌日出荷
    スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装ノズル口径(Φmm)1.5吐出し空気量(L/min)150エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000所要圧縮機(kw)0.75
  • [EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ

    [EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌日出荷
    材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
  • [EA121BA-1用] カップ エスコ

    [EA121BA-1用] カップ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-11
  • USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) エスコ

    USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1台
    翌日出荷
    シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
    仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2
  • [EA121AB-5用] カップ エスコ

    [EA121AB-5用] カップ

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AB-15
  • [EA121AB-2用] カップ エスコ

    [EA121AB-2用] カップ

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AB-12
  • [EA121AB-1用] カップ エスコ

    [EA121AB-1用] カップ

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AB-11
  • [EA121DD用] 交換用エアホース エスコ

    [EA121DD用] 交換用エアホース

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    材質PU、ナイロンホース長さ(m)(使用範囲)1.5取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
  • 2.0Lスプレーガン(加圧式) エスコ

    2.0Lスプレーガン(加圧式)

    エスコ
    44,200税込48,620
    1個
    翌日出荷
    ノズル径1.0mm仕様塗装用付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ質量(kg)2.1使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
  • [EA121BA-2用] カップ エスコ

    [EA121BA-2用] カップ

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-12
  • [EA121AB-3用] カップ エスコ

    [EA121AB-3用] カップ

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AB-13
  • [EA121BA-3用] カップ エスコ

    [EA121BA-3用] カップ

    エスコ
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-3C
  • M12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)13外径(Φmm)20厚さ(mm)2エスコ品番EA949ZA-121
  • [EA121BA-8用] カップ エスコ

    [EA121BA-8用] カップ

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-18A
  • M12x 70mm 雄ねじアンカー エスコ

    M12x 70mm 雄ねじアンカー

    エスコ
    620税込682
    1セット(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
  • 22-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    22-10 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)17.5全長(mm)36.3エスコ品番EA538MA-121
  • 12x0.6mm 引きスプリング エスコ

    12x0.6mm 引きスプリング

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)12線径(Φmm)0.6ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-121長さ(m)1
  • 450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ) エスコ

    450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)

    エスコ
    4,590税込5,049
    1枚
    翌日出荷
  • 1/2"DR/21mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/21mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)21外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
  • 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) EA354AAシリーズ エスコ

    手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) EA354AAシリーズ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1箱(6双)
    翌日出荷
    滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
    仕様●サイズ:S●全長(mm):210●中指長さ(mm):84●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付●厚み:0.6mm●掌周り(mm):154
  • 4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個 エスコ

    4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個

    エスコ
    5,580税込6,138
    1箱(100個)
    翌日出荷
    。ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)
    仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1
  • 50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ

    50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    4,890税込5,379
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質入数1
  • マルチツールセット サンダーヘッド付 AC100V エスコ

    マルチツールセット サンダーヘッド付 AC100V

    エスコ
    16,800税込18,480
    1セット
    翌日出荷
    マルチツール本体とサンダーヘッドのセットです。マルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。仕上げ、補修作業に適しています。
    セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])9000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ペーパー寸法(mm)132×93