カテゴリ
- 物流用品(18)
- 安全保護具(18)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- コガネイ(1,801)
- SMC(620)
- MAZDA(マツダ)(203)
- ホンダ(120)
- ミツビシ(59)
- NTツール(49)
- New-Era(ニューエラー)(40)
- オサメ工業(27)
- 日研工作所(25)
- アカギ(25)
- MSTコーポレーション(21)
- BIG DAISHOWA(21)
- RS PRO(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- 富士電機(18)
- イスカル(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ブランドをもっと見る
「a135」の検索結果
特価

タブレットポーチ
エスコ¥1,530税込¥1,6831冊翌日出荷安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用
コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
ケーブルクランプ(金属成分入)
エスコ¥1,680税込¥1,8481袋(20個)翌日出荷結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。材質ナイロン色ブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷エスコ品番EA940DA-135種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ
129x 99x60mm/ 500ml PPパック
エスコ¥420税込¥4621個4日以内出荷材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×99×60耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×99×60
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。エスコ品番EA928AK-35材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ
エスコ¥2,030税込¥2,2331セット(5個)翌日出荷から翌々日出荷クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
保護めがね(スモーク)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷軽量ですっきりしたデザイン材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色スモーク
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥625税込¥6881袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
保護めがね(クリアー)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷軽量ですっきりしたデザイン材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個当日出荷ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)エスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷エスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75レンズ色クリアー機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥985税込¥1,0841個当日出荷エスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
312mm ドアストッパー(ステンレス製)
エスコ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付エスコ品番EA951LE-46材質SUS304全長(mm)312~549寸法A(mm)135~180寸法B(mm)455~500開き角度(度)80~100適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
16mmx3.5m メジャー
エスコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エスコ品番EA720JP-135A種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色スモーク
保護めがね
エスコ¥1,310税込¥1,4411個(1個)翌日出荷99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付き。形状二眼レンズ色クリア寸法A(mm)135寸法D(mm)40×90寸法B(mm)150寸法C(mm)120機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね
エスコ¥3,300税込¥3,6301個(1個)翌日出荷99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止。レンズ角度を3段階に調整可能。形状二眼レンズ色クリア寸法A(mm)135寸法D(mm)40×90寸法B(mm)150寸法C(mm)120機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付、特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止、レンズ角度を3段階に調整可能材質(レンズ)ポリカーボネート
ゴーグル(クリアー)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。エスコ品番EA800EA-5寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70質量(g)29レンズ色クリアー機能99%UVカット材質(フレーム)プラスチックストラップ幅(mm)16材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(屋内外用)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷エスコ品番EA800AR-37寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート