カテゴリ
- 保管用品(5)
- 建築金物(4)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- IDEC(和泉電気)(32)
- 旭精工(26)
- ノーブランド(14)
- パトライト(PATLITE)(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- 住電機器システム(10)
- 京セラ(9)
- ギガ・セレクション(9)
- コンサス(9)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- エフケイシステム(8)
- RS PRO(8)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- BUSICOM(ビジコム)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ブランドをもっと見る
「a14-6」の検索結果
特価

R 1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷エスコ品番EA141A-146材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1”タケノコ径(Φmm)20.5
100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC46穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタ
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷本体とフタの色は異なります。仕様ふたのみエスコ品番EA506AG-15材質ポリエチレン寸法(mm)1124×824×70
145x54mm メタルラック用 フック
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。エスコ品番EA976AJ-57材質スチール(クロムメッキ)質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
295x54mm メタルラック用 フック
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。エスコ品番EA976AJ-58材質スチール(クロムメッキ)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
163mm メタルラック用 フック
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA976AJ-56材質スチール(クロムメッキ)質量(g)110耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40フック全長(mm)150適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14