カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(523)
- 配管・水廻り設備部材(80)
- 作業工具(62)
- 切削工具(19)
- 保管用品(18)
- 電動工具(14)
- 建築金物(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 測定用品(12)
- 物流用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 機構部品(7)
- 研磨材(7)
- 清掃用品(6)
- 制御機器(4)
- 安全標識(4)
- 電気材料(3)
- 作業服(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(848)
- メディアカバーマーケット(381)
- Panasonic(パナソニック)(236)
- 大阪魂(115)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- イチネンTASCO(97)
- 旭精工(96)
- IDEC(和泉電気)(95)
- 渡辺電機工業(87)
- KITZ(キッツ)(63)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
- サンドビック(45)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(44)
- 京セラ(43)
- FYH(日本ピローブロック)(42)
- omron(オムロン)(41)
- アカギ(41)
- ナベヤ(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(3)
「a14」の検索結果

アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷エスコ品番EA141CA-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
R 1" x34.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷エスコ品番EA141A-148材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1”タケノコ径(Φmm)34
R 1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷エスコ品番EA141A-146材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1”タケノコ径(Φmm)20.5
R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷エスコ品番EA141A-141材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)19
R 3/4"x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷エスコ品番EA141A-145材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)27
R 3/4"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷エスコ品番EA141A-140材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)16
R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷エスコ品番EA141A-142材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥295税込¥3251個当日出荷エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
エアーカップリング(20型)
エスコ¥3,780税込¥4,1581台当日出荷プラグ付。アルミ、鉄製。20型。寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
G 1/4" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA141CJ-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約17ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
G 1/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(2件のレビュー)¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥275税込¥3031個欠品中エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
6.5mm 中間ホースジョイント
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA141AY-6材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
...