カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全保護具(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(117)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • SMC(62)
  • ミツビシ(51)
  • スバル(32)
  • イチネンTASCO(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • ADVANTEC(16)
  • ベン(13)
  • ケナメタル(11)
  • サンコー(三甲)(11)
  • ALCANhands(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • コンサス(9)
  • RS PRO(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • ナベヤ(8)
  • トヨタ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a142」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    695税込765
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • A4/S型 クリップボード(レッド) エスコ

    A4/S型 クリップボード(レッド)

    エスコ
    690税込759
    1枚
    当日出荷
    材質再生紙寸法(mm)230×330サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
  • R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-142
  • 折畳み椅子(合皮) エスコ

    折畳み椅子(合皮)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1脚
    当日出荷
    ビニーレザー張り スチールパイプ、ウレタンクッションフォーム 連結可能 張材の破れを防止する設計
  • R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA141A-142使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)20.5
  • ユニバーサルソケットセット エスコ

    ユニバーサルソケットセット

    エスコ
    4,270税込4,697
    1セット
    翌日出荷
    ソケット手元が六角付なのでスパナで回すことも可能です。W溝タイプのソケットアダプター付。電動、エアーどちらも使用可能です。工具袋付(※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます)。
    仕様ソケットアダプター:3/8”DR×1/4”Hex全長(mm)(3/8”)ラチェットハンドル:200対辺(mm)ユニバーサルソケット:9~21差込角(inch)3/8”
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1箱(10個)
    当日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
    仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
  • 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ

    910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1枚
    当日出荷
  • 25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ

    25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    リーズナブル価格の荷締ストラップ
    ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
  • 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤) エスコ

    125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-142種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
  • 130mm/ 275mm 収穫鎌 エスコ

    130mm/ 275mm 収穫鎌

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼全長(mm)275刃長(mm)130柄長さ(mm)210
  • 14.2x108mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    14.2x108mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-14.2
  • 14x1.6mm 引きスプリング エスコ

    14x1.6mm 引きスプリング

    エスコ
    5,150税込5,665
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)14線径(Φmm)1.6ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-142長さ(m)1
  • 43x130x93mm T型連結金具(スチール製) エスコ

    43x130x93mm T型連結金具(スチール製)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-142A
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    265税込292
    1袋
    翌々日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質頭部形状六角仕上ユニクロメッキ強度区分4.8ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(全ねじ/BC)

    エスコ
    485税込534
    1袋
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質ピッチ2表面処理ブラッククロメート頭部形状六角穴付きねじ山種類並目
  • [EA575WS-142用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WS-142用]交換ヘッド

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    頭径(mm)46材質(頭)PVC仕様EA575WS-142用交換ヘッド
  • 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68
  • 500ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    500ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:100、B:140、C:142容量(mL)500使用温度(℃)1~99
  • Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング エスコ

    Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様40型ソケット:4個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98取付ねじサイズRc3/4
  • 14mmx50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    14mmx50mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    29,100税込32,010
    1個
    翌日出荷
    仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約7.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
  • 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色スモークストラップ幅(mm)15
  • 作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ

    作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1台
    翌日出荷
    ※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
    仕様●仕様:本体のみ●明るさ:350~2000lm●連続点灯(時間):強/5.5時間 弱/32時間●電球:白色LED(1個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:142×163×209(H)mm●重量:1.2kg●防水性能:IP54(バッテリーカバーが閉じている時)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能●電池残量が一目でわかる●軽量コンパクトで狭所作業でも活躍●フックでの吊り下げが可能全長(mm)209質量(kg)1.2電源電圧(V)18保護等級IP54フックあり光色白色明るさ350~2000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)