カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ゴールドウイン(2)
  • 日東工業(2)
  • ホンダ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • SUCO(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノーブランド(1)
  • マキタ(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • ラムマウント(1)
  • EPCOS(1)
  • ウエハラ(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • メルヘンアート(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a166-1」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400g カートリッジグリース エスコ

    400g カートリッジグリース

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
    用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
  • 450ml グリースポンプ エスコ

    450ml グリースポンプ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
    エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
  • カートリッジグリース エスコ

    カートリッジグリース

    エスコ
    1,680税込1,848
    1本
    欠品中
    長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
    用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
  • カートリッジグリース エスコ

    カートリッジグリース

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    4日以内出荷
    NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
    用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールにブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
  • グリースガン用カプラー(360°) エスコ

    グリースガン用カプラー(360°)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    当日出荷
    手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
    適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
  • カートリッジグリース用筒 エスコ

    カートリッジグリース用筒

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    用途蛇腹カートリッジ専用油筒エスコ品番EA166SH-1A寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66)本体質量(g)1020適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用危険物の類別非危険物
  • ニブラー用替刃 エスコ

    ニブラー用替刃

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA166A-1