カテゴリ
- 研磨材(5)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ノーブランド(14)
- 旭精工(13)
- アカギ(11)
- ハーフェレ(9)
- サンドビック(7)
- ヤンマー(7)
- brembo(7)
- ホンダ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- マンヨーツール(5)
- WIDIA(5)
- イスカル(4)
- マキタ(4)
- BXカネシン(4)
- 多治見無線電機(4)
- SANDVIK(4)
- ケナメタル(3)
- コクヨ(3)
- ブランドをもっと見る
「a168」の検索結果
特価

7/8インチ 内面用パイプブラシ
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷エスコ品番EA109AB-7軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:3/4inch寸法A(mm)168材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:7/8inch給湯管:3/4inch
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本翌日出荷長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
3/8インチ 内面用パイプブラシ
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA109AB-3軸径(Φmm)4.5サイズブラシ:1/4inch寸法A(mm)168材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法D(mm)33寸法B(mm)25寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:3/8inch給湯管:1/4inch
1/2インチ 内面用パイプブラシ
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA109AB-4軸径(Φmm)5.8サイズブラシ:3/8inch寸法A(mm)168材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法D(mm)33寸法B(mm)30寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:1/2inch給湯管:3/8inch
5/8インチ 内面用パイプブラシ
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA109AB-5軸径(Φmm)6サイズブラシ:1/2inch寸法A(mm)168材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:5/8inch給湯管:1/2inch
3/4インチ 内面用パイプブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷エスコ品番EA109AB-6軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:5/8inch寸法A(mm)168材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:3/4inch給湯管:5/8inch![[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290914-251027-02.jpg)
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ
エスコ¥43,700税込¥48,0701巻翌日出荷柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
カートリッジグリース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本4日以内出荷NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに色ブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物












![[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290914-251027-02.jpg)