カテゴリ
- 研磨材(6)
- 作業工具(6)
- 清掃用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- メディアカバーマーケット(455)
- ブロードウォッチ(69)
- コガネイ(60)
- MSTコーポレーション(29)
- 三菱電機(29)
- TRUSCO(28)
- 神戸製鋼(27)
- ヨコヅナ(26)
- ニューレジストン(25)
- イスカル(24)
- イマオコーポレーション(24)
- アカギ(21)
- 旭精工(20)
- ニツコー熔材工業(20)
- イチグチ(19)
- 南国フレキ工業(19)
- 特殊電極(19)
- 日研工作所(18)
- ブランドをもっと見る
「a180」の検索結果

デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。エスコ品番EA928CC-30質量(g)181奥行(mm)55毛丈(mm)30材質(ブラシ部)ポリプロピレンブラシ幅(mm)180材質(ヘッド)ポリプロピレン適合ハンドルEA928AB-140A~-180C商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
ジョイント(EA928AB-140A~180C用)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC80穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
ペダル開閉ダストボックス
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ)色ホワイト
180cm 折畳み式 イージーリーチ
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌々日出荷仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。エスコ品番EA340XA-180材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)900、(伸長時)1800
ソフトグリップスクレーパー
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
ソフトグリップスクレーパー
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
段付ペイント缶セット
エスコ¥2,220税込¥2,4421セット当日出荷2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mmエスコ品番EA109NF-3![3.0x180mm[EA159RH用]替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421783-130510-02.jpg)
3.0x180mm[EA159RH用]替刃
エスコ¥3,160税込¥3,4761組(19本)当日出荷適合EA159RH用エスコ品番EA159RH-1材質スチール製寸法(mm)3×180質量(g)約200
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)
エスコ¥10,000税込¥11,0001台翌日出荷付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400色シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400色シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
240mm モップホルダー
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA928AB-81材質ホルダー:ポリプロピレン、糸:ポリエステル、レーヨンホルダー寸法(mm)240×28×43(突起部除く)適合ハンドルEA928AB-140A~-180Cモップ寸法(mm)240×240
240x240mm 替モップ(青)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷ワンタッチで交換できます。エスコ品番EA928AB-76Z材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン寸法(mm)240×240色ブルー適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
Φ180mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-7材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)63寸法M(mm)32寸法B(Φmm)132寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)180軸穴径d1(Φmm)50寸法C1(Φmm)90軸穴径d2(Φmm)50寸法C2(Φmm)90
M10/180mm スナップロックハンドル
エスコ¥6,750税込¥7,4251個翌日出荷ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。エスコ品番EA948BS-18材質スチールSUM22L(クロムメッキ)寸法A(mm)(ねじ間)180取付ねじM10×P1.0























![3.0x180mm[EA159RH用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421783-130510-02.jpg)