カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • CKD(10)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
  • グリーンハウス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2000-3c ckd」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ckd c3000特集