カテゴリ
- 作業工具(58)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 保管用品(15)
- 物流用品(12)
- 測定用品(12)
- 清掃用品(8)
- 梱包用品(7)
- 研磨材(7)
- 電動工具(7)
- 制御機器(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 建築金物(6)
- 安全保護具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 安全標識(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 手袋(3)
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(948)
- ヤンマー(230)
- 三菱(175)
- IDEC(和泉電気)(98)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(94)
- 旭精工(93)
- メディアカバーマーケット(92)
- CKD(70)
- 新ダイワ(69)
- FYH(日本ピローブロック)(67)
- omron(オムロン)(63)
- ホンダ(61)
- 大阪魂(60)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
- INAX(LIXIL)(52)
- 渡辺電機工業(48)
- KITO(キトー)(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「a21」の検索結果
特価

76x118x67mm 小物ケース
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。エスコ品番EA508NA-21材質ポリプロピレン寸法(mm)118×76×67色クリア質量(g)44
アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥2,850税込¥3,1351個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥3,830税込¥4,2131個当日出荷から翌々日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
3/8インチ スプリングベンダー
エスコ(2件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8適合管なまし銅管用![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
3mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
1/4インチ スプリングベンダー
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷エスコ品番EA218-2材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)250適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4適合管なまし銅管用![[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428153-130313-02.jpg)
[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途銅管の外側に入れて曲げます。エスコ品番EA218材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)-適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4適合管なまし銅管用
燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
保護めがね(スモーク/アンティフォグ)
エスコ(1件のレビュー)¥855税込¥9411個当日出荷つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。エスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
バルブキーレンチ
エスコ¥3,800税込¥4,1801本翌日出荷両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。材質ナイロン66全長(mm)139サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
小物ケース
エスコ¥145税込¥1601個当日出荷4つの収納スペース。ナンバーシール付。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。エスコ品番EA508MA-21A材質ポリプロピレン寸法(mm)95×68×18(H)色クリア外寸(mm)95×68×18(H)内寸(mm)39×25×13(H)(1部屋当たり)仕切数(個)4フタあり仕切りあり
25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)
エスコ(2件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途縫製用エスコ品番EA944MA-211セット内容オス・メス材質ポリエステル幅(mm)25色OD長さ(m)2
50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途縫製用エスコ品番EA944MA-212材質ポリエステル幅(mm)50色OD長さ(m)2
3/8″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷エスコ品番EA218L-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8適合管被膜銅管用、なまし銅管用
5/8″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷エスコ品番EA218L-5材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1/2″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2適合管被膜銅管用、なまし銅管用
G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA141CA-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約23ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,930税込¥2,1231セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33電圧(V)6.3消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球











![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)




![[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428153-130313-02.jpg)





















![[1/4インチ - 5/8インチ]4丁組ベンダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427891-130510-02.jpg)


![[ケブラー]作業用エプロン(耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152179-260702-06.jpg)