カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • MAZDA(マツダ)(190)
  • MICROCHIP(14)
  • SMC(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • イチネンTASCO(23)
  • サンドビック(4)
  • スバル(44)
  • トヨタ(22)
  • ニッサン(26)
  • ノーブランド(5)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
  • ホンダ(37)
  • ミツビシ(27)
  • 三菱(112)
  • 太陽工業(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a281」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 28x2.3mm 引きスプリング エスコ

    28x2.3mm 引きスプリング

    エスコ
    ¥9,850税込¥10,835
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SA-281材質バネ鋼長さ(m)1線径(Φmm)2.3外径(Φmm)28ばねの種類引きばね
  • 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面) エスコ

    178x141mm パーテーション用 安定脚(片面)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
  • ダストカート エスコ

    ダストカート

    エスコ
    ¥19,800税込¥21,780
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    マジックテープ着脱式。
    材質袋 :再生PET、PET最大積載量(kg)30材質(フレーム)スチール (クロメートメッキ)
  • 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ

    650x500x700mm 折りたたみデスク(木目)

    エスコ
    ¥34,400税込¥37,840
    1台
    当日出荷
    仕様スタッキング可能対面に設置してグループワークに使用できます。左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。材質天板:木製(メラミン化粧板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色天板:木目フレーム:ホワイト有効内寸(mm)375.5(W)×80(H)型番FLD-6550BRN
  • 0.5mm ボールペン替芯(黒・ゲルインク/10本) エスコ

    0.5mm ボールペン替芯(黒・ゲルインク/10本)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    適合EA765MG-281、281B用替芯エスコ品番EA765MG-281Aインク色黒先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2aボタン数2点(1組)緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格通電電流(A)15ボタン文字上、下適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上
  • M 8x 50mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコ

    M 8x 50mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1本
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)41
  • AC100V 自動充電器 エスコ

    AC100V 自動充電器

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1台
    翌日出荷
    開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
    仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)