カテゴリ

  • 溶接用品(129)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 作業工具(24)
  • 物流用品(23)
  • メカニカル部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 保管用品(15)
  • 機構部品(15)
  • 測定用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 事務用品(11)
  • 安全用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 安全標識(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全保護具(5)
  • 切削工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • MAZDA(マツダ)(1,560)
  • ホンダ(1,298)
  • BIGM(丸山製作所)(828)
  • ニッサン(538)
  • SMC(393)
  • ミツビシ(357)
  • スバル(334)
  • トヨタ(294)
  • YAMAHA(ヤマハ)(149)
  • 三菱(133)
  • アイコ(114)
  • サンエス(96)
  • 旭精工(84)
  • 新ダイワ(84)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • スズキ(69)
  • メディアカバーマーケット(67)
  • 三菱電機(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a31」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A31 ベンダーシュー(薄鋼管用) エスコ

    A31 ベンダーシュー(薄鋼管用)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-3
  • A-31 用パンチセット エスコ

    A-31 用パンチセット

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-31
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • [EA762EB-27A、29A、31A用] カッターマット(4本) エスコ

    [EA762EB-27A、29A、31A用] カッターマット(4本)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック
    翌日出荷
    材質PVC/PE/紙質量(g)14(1本)本体寸法(mm)375×9.8×3(H)パッケージサイズ(mm)385×40×7(H)入数4本繰り返し・詰め替え対応
  • 替刃(軟鋼用/EA858A-31用) エスコ

    替刃(軟鋼用/EA858A-31用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1組
    翌日出荷
    EA858A-31用
  • プラスチックチェーン エスコ

    プラスチックチェーン

    エスコ(2件のレビュー)
    4,270税込4,697
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
    材質ポリエチレン長さ(m)10
  • 銅管ソルダー エスコ

    銅管ソルダー

    エスコ(12件のレビュー)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
    線径(Φmm)2成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度質量(g/巻)500融点(℃)240
  • 銀錫半田用フラックス エスコ

    銀錫半田用フラックス

    エスコ(2件のレビュー)
    660税込726
    1本(20mL)
    欠品中
    銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
    種別半田付けエスコ品番EA310-2危険物の類別非危険物
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
  • [2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ

    [2.0mmx200g] 銀錫はんだ

    エスコ(3件のレビュー)
    8,570税込9,427
    1個
    当日出荷
    鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
    用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221
  • Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    当日出荷
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • [EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ

    [EA315-1用] 下部絶縁カバー

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    EA315-1用絶縁下部カバー。
    付属品カバー止めネジ×2本エスコ品番EA315-6材質樹脂寸法(mm)110×23×25(H)
  • [EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ

    [EA315-1用] 上部絶縁カバー

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    EA315-1用絶縁上部カバー。
    付属品カバー止めネジ×1本エスコ品番EA315-7材質樹脂寸法(mm)60×24×17(H)
  • 57x30x12mm 小物箱 エスコ

    57x30x12mm 小物箱

    エスコ
    45税込50
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-31C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)57×30×12内寸(mm)50×25×9
  • 銅板 エスコ

    銅板

    エスコ(2件のレビュー)
    18,500税込20,350
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
    用途電気機械に
  • 8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg) エスコ

    8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CY-1
  • Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    当日出荷
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • [2.0mmx500g] 銀錫はんだ エスコ

    [2.0mmx500g] 銀錫はんだ

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA310A-5
  • アースクリップ エスコ

    アースクリップ

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
    用途200A・300A共用最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380
  • アースホルダー(マグネット切替式) エスコ

    アースホルダー(マグネット切替式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,080税込7,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 1000mmx100m 床面養生シート(静電防止) エスコ

    1000mmx100m 床面養生シート(静電防止)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    当日出荷
    ほこり等を嫌う物の養生に 芯棒は紙管となります。
    ブルーエスコ品番EA911BA-31
  • ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコ

    ステンレス製 皿頭 木ねじ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1箱(200本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス
  • 銅管ソルダー エスコ

    銅管ソルダー

    エスコ
    5,530税込6,083
    1巻
    翌日出荷
    高強度。鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です。
    成分錫:95% 、アンチモン5%容量(g)200/巻融点(℃)240線径(mm)2
  • [EA315-3用] 雌ゴム エスコ

    [EA315-3用] 雌ゴム

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    EA315-3用替ゴム
    エスコ品番EA315-13
  • 500A ターミナルジョイント エスコ

    500A ターミナルジョイント

    エスコ
    5,910税込6,501
    1個
    翌日出荷
    ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
    溶接電流(A)500付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60適合ジョイントEA315-4
  • 軟鋼用熔接棒 (2.0mm) エスコ

    軟鋼用熔接棒 (2.0mm)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。棒径(Φmm)2全長(mm)250エスコ品番EA318A-2容量(g)500
  • ケーブルジョイント (雌) エスコ

    ケーブルジョイント (雌)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌々日出荷
    ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
    材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
  • Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
    用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に最大電流(A)800エスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
  • ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコ

    ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

    エスコ
    64,300税込70,730
    1台
    当日出荷
    ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
  • 1.6mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.6mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-3
  • 19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ

    19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947FA-31材質
  • [EA315-4用] 雄ゴム エスコ

    [EA315-4用] 雄ゴム

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    EA315-4用替ゴム
    エスコ品番EA315-14
  • 910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリー) エスコ

    910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリー)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,930税込6,523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440HA-31
  • 950ml スプレーボトル エスコ

    950ml スプレーボトル

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。
    容量(L)0.9エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
  • 300A アースクリップ エスコ

    300A アースクリップ

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    最大挟み能力(mm)25
  • インバーターパルスTIG溶接機 エスコ

    インバーターパルスTIG溶接機

    エスコ
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
    仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
  • フレアーアダプター/窒素用 エスコ

    フレアーアダプター/窒素用

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA316D-10
  • ケーブルジョイント (雄) エスコ

    ケーブルジョイント (雄)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌々日出荷
    ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
    材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
  • 2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-4
  • 0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式) エスコ

    0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌日出荷
    アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
    溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-10質量(g)680