カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 事務用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(713)
  • SMC(466)
  • ホンダ(255)
  • スバル(223)
  • BIGM(丸山製作所)(212)
  • トヨタ(99)
  • 三菱(88)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(68)
  • ニッサン(62)
  • エスアンドエスサイクル(40)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • ノーブランド(33)
  • 新ダイワ(30)
  • ミツビシ(26)
  • ナカバヤシ(20)
  • CKD(18)
  • HARWIN(17)
  • IDEC(和泉電気)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a310」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(16本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ファイルスタンド エスコファイルスタンドエスコ
540税込594
1個
当日出荷から翌日出荷
R  1 "  プラグ(ステンレス製) エスコR 1 " プラグ(ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)31対辺(mm)19アズワン品番64-7854-66ねじ径R1”
シュレッダー 482×424×706mm/60.0L エスコシュレッダー 482×424×706mm/60.0Lエスコ
128,000税込140,800
1台
当日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)アズワン品番65-2197-56細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
Rc 1 "  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 1 " クロス継手(ステンレス製)エスコ
6,460税込7,106
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)38アズワン品番64-7854-95ねじ径Rc1”
Rc  1" x Rc 3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1" x Rc 3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)42アズワン品番64-7853-69ねじ径Rc1”×3/4”
Rc  1"   エルボ(ステンレス製) エスコRc 1" エルボ(ステンレス製)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7852-73ねじ径Rc1”
小皿頭小ねじ (ステンレス製) エスコ小皿頭小ねじ (ステンレス製)エスコ
175税込193
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7)
デスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズ エスコデスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
スライダーを押しながらスライドさせるだけの安全裁断。
銅管ソルダー エスコ銅管ソルダーエスコ(12件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度質量(g/巻)500融点(℃)240
M3x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x10mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
375税込413
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-310A材質チタン長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
440税込484
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-310A
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
溶接中間ケーブル エスコ溶接中間ケーブルエスコ
52,100税込57,310
1本
欠品中
ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
仕様【溶接機】300A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT38
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
セキュリティロック Surface用 エスコセキュリティロック Surface用エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取り付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けできます。(スロットサイズ/標準の3×7mmです。)
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SLE-23P●対応スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)●付属品:本体×1、取扱説明書×1●パッケージ形状:ビニール袋●重量(g):18.8●適合ワイヤー品番:EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227、-228~230、TS-306、-307、-309、-310アズワン品番65-9339-20
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
72,200税込79,420
1台
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-63
215x310mm/A4 マグネットカードケース(青) エスコ215x310mm/A4 マグネットカードケース(青)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用表:ブルー、裏:ライトグレーサイズA4質量(g)110外寸(mm)223×317アズワン品番64-2264-75
[EA575WT-310用]交換ヘッド エスコ[EA575WT-310用]交換ヘッドエスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
頭径(mm)108仕様EA575WT-310用交換ヘッド材質ポリエチレン
六角ナット 3種 (ステンレス製) エスコ六角ナット 3種 (ステンレス製)エスコ
200税込220
1袋
翌日出荷
3種。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-62
プラズマ切断機用チップ エスコプラズマ切断機用チップエスコ
5,650税込6,215
1個(10個)
翌日出荷
EA315SG-1、-2用。100V用。
用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.6入数(個)10
230x310mm/A4 ペーパーホルダー 50枚 エスコ230x310mm/A4 ペーパーホルダー 50枚エスコ
800税込880
1パック(50枚)
翌日出荷
中が見えづらく、ホルダーごとシュレッダーにかけられるのでセキュリティにもおすすめです。
仕様●サイズ(mm):230×310●材質:上質紙128g/m2アズワン品番65-3890-43
410x310mm デスクカッター(A4/20枚) エスコ410x310mm デスクカッター(A4/20枚)エスコ
11,500税込12,650
1台
翌日出荷
材質SPCC、ABS寸法(mm)410(W)×310(L)×85(H)サイズA4質量(g)1700載台寸法(幅W×奥行D)(mm)304×393裁断幅(mm)310最大裁断枚数上質コピー用紙64g/m2:丸刃20枚(目安1往復),ミシン刃3枚アズワン品番64-7918-01繰り返し・詰め替え対応
A4/310x220mm セキュリティホルダー ブルー エスコA4/310x220mm セキュリティホルダー ブルーエスコ
230税込253
1枚
翌日出荷
厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
仕様●メーカー:プラス(PLUS)●型番:FL-129CH●サイズ(mm):310×220●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●A4判アズワン品番65-3890-46
M3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM3材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM3×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
880税込968
1セット(60本)
翌日出荷
入数:60本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
六角ナット 3種 (ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 3種 (ユニクロメッキ)エスコ
285税込314
1袋(4個)
翌日出荷
入数:4個。並目ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
カモフラージュクリアホルダー A4 エスコカモフラージュクリアホルダー A4エスコ
2,060税込2,266
1パック(10枚)
翌日出荷
はさんだ書類の内容を、目の錯覚を利用したトリックパターンで目隠しします。完全に隠さないので、書類が入っていることは、しっかりわかります。抗菌効果が証明されたSIAA(抗菌製品技術協議会)認定商品です。(製品裏面にSIAAマーク入り)抗菌率99%!フォルダの外側に抗菌加工を施しています。菌の増殖を抑制します。病院や介護施設、学校、
A4/310x220mm セキュリティホルダー クリアー エスコA4/310x220mm セキュリティホルダー クリアーエスコ
230税込253
1枚
翌日出荷
A4判厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
仕様●材質:ポリプロピレン●カラー:クリアー●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●重量(g):52●型番:FL-129CHクリアーアズワン品番65-3890-48
タブレットポーチ エスコタブレットポーチエスコ
1,530税込1,683
1冊
翌日出荷
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用アズワン品番65-5664-38
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個エスコ
535税込589
1箱(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピンOリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114アズワン品番65-9247-66
ターンバックル (スチール製/フック & フック) エスコターンバックル (スチール製/フック & フック)エスコ
695税込765
1本
4日以内出荷
寸法(mm)A:13、D:13.5、最小値:310質量(g)623ねじ径W1/2”使用荷重(kg)240最大値440mm
銀錫半田用フラックス エスコ銀錫半田用フラックスエスコ(2件のレビュー)
660税込726
1本(20mL)
当日出荷
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
種別半田付けエスコ品番EA310-2危険物の類別非危険物
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
28,600税込31,460
1個
8日以内出荷
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
28,600税込31,460
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
3.0x10m ステンレスチェーン エスコ3.0x10m ステンレスチェーンエスコ
9,290税込10,219
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-310質量(kg)1.46使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ[2.0mmx200g] 銀錫はんだエスコ(3件のレビュー)
8,570税込9,427
1個
当日出荷
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221
M3 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/60本) エスコM3 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/60本)エスコ
250税込275
1パック(60本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-310長さ(mm)10ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭