カテゴリ
- 溶接用品(35)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(78)
- ファミリー・ライフ(10)
- EBM(江部松商事)(8)
- ALCANhands(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- アカギ(4)
- キャンブロ(4)
- マキタ(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- BULGIN(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- 呉竹(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 光(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- ブランドをもっと見る
「a334」の検索結果

耐火・耐熱シート
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本当日出荷から翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)
耐熱作業シート [850x850mm]
エスコ(3件のレビュー)¥11,600税込¥12,7601個当日出荷エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)
[酸素]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。用途酸素ボンベ用断熱カバーエスコ品番EA334E-50材質ポリプロピレン摘要酸素瓶用折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432581-150311-02.jpg)
[アセチレン]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,390税込¥2,6291個当日出荷屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。エスコ品番EA334E-30材質ポリプロピレン長さ(mm)1000摘要アセチレン瓶用口径(Φmm)280折径(mm)440
600x600mm 高所作業火花受けホッパー
エスコ¥51,700税込¥56,8701個翌日出荷高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個エスコ品番EA334EH質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
耐火・耐熱シート
エスコ¥27,800税込¥30,5801本翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1寸法(mm)1000×10000瞬間耐熱温度(℃)700
970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BE-1G寸法(mm)970×1970色【フィルム】ダークグリーン質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BE-1Y寸法(mm)970×1970色【フィルム】イエロー質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BF-1Y寸法(mm)1970×1970色【フィルム】イエロー質量(g)1648ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
耐熱作業シート
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに仕様ハトメ付エスコ品番EA334BB-4A材質シリカファイバー幅(mm)1720厚さ(mm)約0.8長さ(m)2.92規格A種耐熱温度(℃)【瞬間】1650連続使用温度(℃)1000以下
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色イエロー寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7色イエロー寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
2050mmx 3m 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-203厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7色ダークグリーン寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BE-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-205厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色ダークグリーン寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
2050mmx10m 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-210厚さ(mm)0.35質量(kg)9色ダークグリーン寸法(m)2.05×10全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
2050mmx10m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-110厚さ(mm)0.35質量(kg)9色イエロー寸法(m)2.05×10全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。自在キャスターを使用、また1本の脚に2個のキャスターの片方にストッパーが付いております。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BE-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
1970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個7日以内出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BF-1G寸法(mm)970×1970色【フィルム】ダークグリーン質量(g)1648ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷から4日以内出荷ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり






![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)


![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)
![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432581-150311-02.jpg)
![溶接作業シート [850x1900mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432484-130510-02.jpg)