カテゴリ

  • 作業工具(103)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 物流用品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 日用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 保管用品(9)
  • 安全標識(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 清掃用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • TRUSCO(35)
  • 水本機械製作所(21)
  • カクダイ(19)
  • マキタ(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • 大阪サニタリー(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 千代田通商(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • 日東工業(9)
  • SMC(8)
  • 三菱電機(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • アカギ(8)
  • シーケー金属(8)
  • 旭精工(7)
  • 日東工器(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)

「a34」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入) エスコ

    800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1組(2組)
    翌日出荷
    材質スチール、ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×179
  • 尿石附着防止剤 エスコ

    尿石附着防止剤

    エスコ(15件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個ほか
    当日出荷
    ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
    用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    5,540税込6,094
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ(17件のレビュー)
    2,930税込3,223特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1セット(10個)
    当日出荷
    口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
  • 尿石スケール除去剤 エスコ

    尿石スケール除去剤

    エスコ(2件のレビュー)
    7,720税込8,492
    1本(5kg)
    当日出荷
    尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
    使用場所トイレ商品タイプ詰替用エスコ品番EA341WC-5種別液体繰り返し・詰め替え対応
  • ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ(26件のレビュー)
    7,420税込8,162
    1個
    当日出荷
    適合直径6.5mmケーブル専用エスコ品番EA340GB材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック質量(kg)2.3適合パイプ径(Φmm)32~50ケーブル直径6.5mm×7.6m
  • ミニポンプ・電気ドリル用 エスコ

    ミニポンプ・電気ドリル用

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
  • 910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー) エスコ

    910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,930税込6,523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440HA-34
  • [29個組] 配管工具セット エスコ

    [29個組] 配管工具セット

    エスコ
    66,700税込73,370
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
    ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
  • 排水管クリーナー(吸引式) エスコ

    排水管クリーナー(吸引式)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340BS
  • 120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ エスコ

    120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ

    エスコ
    64,900税込71,390
    1個
    翌日出荷
    水道管の漏れ、テスト用に
  • 8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ) エスコ

    8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340SB-3
  • 80cm イージーリーチ エスコ

    80cm イージーリーチ

    エスコ(1件のレビュー)
    9,230税込10,153
    1個
    当日出荷
    電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
    全長(mm)900エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール質量(g)300最大開口(mm)75
  • 1.0kg 尿石スケール除去剤 エスコ

    1.0kg 尿石スケール除去剤

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    当日出荷
    使用場所トイレ商品タイプ液体エスコ品番EA341WC-1
  • ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコ

    ステンレス製 皿頭 木ねじ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,610税込3,971特価
    1箱(200本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス
  • 8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー) エスコ

    8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340SC-3
  • 6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー エスコ

    6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340SE-7.5
  • 排水管クリーナー(ジェット式) エスコ

    排水管クリーナー(ジェット式)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AS
  • 水圧テストポンプ (2.5MPa) エスコ

    水圧テストポンプ (2.5MPa)

    エスコ
    50,500税込55,550
    1台(1台)
    翌日出荷
    小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
    質量(kg)4.6容量(L)7接続ねじR1/2"寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156最高圧力(MPa)25bar(2.5)吐出量(mL/回)16
  • 8.5/10mmx 15 m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    8.5/10mmx 15 m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    ラック付きで床に置いて使用可能
  • 1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナー エスコ

    1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナー

    エスコ
    155,900税込171,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GG
  • 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ

    排水ポンプ (サイフォン式)

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
  • 5/16インチx7.6m ハンディ ドレンクリーナー エスコ

    5/16インチx7.6m ハンディ ドレンクリーナー

    エスコ
    60,900税込66,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GD
  • 12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ

    12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個
    当日出荷
    小口径排水口からも挿入できます
    仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)22.8パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
  • 61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式) エスコ

    61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
    仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。径(Φmm)(スプリング)8ヘッド径(Φmm)約29スプリング長(mm)1219
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    399税込439特価
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • ウォーターラム エスコ

    ウォーターラム

    エスコ
    162,400税込178,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AG
  • スタンド付チェーンパイプバイス エスコ

    スタンド付チェーンパイプバイス

    エスコ
    69,000税込75,900
    1個
    当日出荷
    仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付材質FCD450質量(kg)19.6能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)テーブル高さ(mm)905
  • 6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナー エスコ

    6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナー

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA340SE-4.5
  • 100cm イージーリーチ エスコ

    100cm イージーリーチ

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
    全長(mm)1000エスコ品番EA340X-100材質(柄)アルミ、(先端)スチール
  • 6.5x120mm/34A  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    6.5x120mm/34A 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-64
  • 手動ポンプ エスコ

    手動ポンプ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
    適合
  • 六角雄ねじスペーサ(ナイロン) エスコ

    六角雄ねじスペーサ(ナイロン)

    エスコ
    405税込446
    1パック(10本)
    翌日出荷
  • 尿石付着除去剤 (60個) エスコ

    尿石付着除去剤 (60個)

    エスコ
    34,400税込37,840
    1箱(60個)
    翌日出荷
    錠剤タイプの小便器用尿石除去剤です。簡単に作業できます。作業者不在時に投入するだけで尿石を除去。小便器に対し、3個をトラップに投入してください。
    寸法(mm)Φ31×25主成分尿石溶解剤、腐食防止剤、着色剤ケース
  • [EA340AG]用 150mmラバーコーン エスコ

    [EA340AG]用 150mmラバーコーン

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    使用場所トイレエスコ品番EA340AG-6
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    44,000税込48,400
    1台
    翌日出荷
    仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
  • 超硬付ホールソー エスコ

    超硬付ホールソー

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
  • すくい網 エスコ

    すくい網

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
    材質レース網、ステンレス、天然木柄寸法(mm)280×300全長(mm)610質量(g)165深さ(mm)【網】180目合い(mm)2
  • 尿石付着除去&防止剤(12個) エスコ

    尿石付着除去&防止剤(12個)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1箱(12個)
    翌日出荷
    本剤は尿石の「除去」と「防止」を兼ね備えた新しいタイプの錠剤です。
    材質スルファミン酸寸法(mm)Φ58×37質量(g)70交換目安4週間に1回主成分尿石除去剤、尿石防止剤、腐食防止剤、香料、他ケース