カテゴリ
- 研磨材(283)
- 作業工具(59)
- 物流用品(24)
- 梱包用品(21)
- 機構部品(20)
- メカニカル部品(14)
- 電気材料(12)
- 電動工具(11)
- 建築金物(10)
- 安全標識(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 切削工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 保管用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 事務用品(5)
- 清掃用品(4)
- 安全保護具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- MAZDA(マツダ)(583)
- BIGM(丸山製作所)(499)
- SMC(482)
- ホンダ(391)
- スバル(311)
- ミツビシ(284)
- insta360(255)
- HiKOKI(ハイコーキ)(213)
- ニッサン(182)
- トヨタ(169)
- TRACO POWER(164)
- 新ダイワ(108)
- RS PRO(100)
- サンエス(98)
- 旭精工(88)
- 三木プーリ(67)
- ファミリー・ライフ(67)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「a36」の検索結果

#1000 耐水ペーパー
エスコ(2件のレビュー)¥460税込¥5061セット(5枚)当日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。粒度1000サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-100適合材金属、木工
#2000 耐水ペーパー
エスコ(1件のレビュー)¥630税込¥6931セット(5枚)当日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。粒度2000サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-200適合材金属、木工
#360 耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
150x16x15.88mm/A#36P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個4日以内出荷用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
小型ヒートガンセット AC100V/300W
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌日出荷付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)
耐水ペーパーセット
エスコ¥4,860税込¥5,3461セット(50枚)当日出荷10種各5枚入り 車輪・金属などの塗装面全般の研磨に仕様●粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000●サイズ:230×280mm●ケースサイズ:350(W)×270(D)×46(H)mm●砥粒:炭化ケイ素(CC)●基材:紙(Cw)
#1200 耐水ペーパー
エスコ(1件のレビュー)¥510税込¥5611セット(5枚)当日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。粒度1200サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-120適合材金属、木工
電気工事士技能試験セット
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
サンディングラバーブロック
エスコ¥920税込¥1,0121個翌々日出荷サンディングペーパーを挟んで使用して下さい。サンドペーパーをしっかりと保持する一体型の針を備えた二重成形構造。強度と柔軟性に優れています。濡れた面でも乾いた面でも、屋内でも屋外でも使用可能。平らな面や凹凸のある面の木材、石膏ボード、乾式壁、金属面に使用できます。研磨シートはEA366HG-120~-220をご使用ください。材質ポリプロピレン80%、TPR20%質量(g)340研磨面サイズ(mm)65×120
36x50x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)36厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
#36 180x6mm オフセット砥石
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(25枚)翌日出荷エスコ品番EA809YA-36粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)180
耐水ペーパーセット
エスコ¥2,090税込¥2,2991セット翌日出荷セット内容:#180・320・600・1000・1500(各5枚入)。油紙を使用した定番製品。シャープな切れ味で優れた研削力。長寿命です。金属の下地から仕上げ研磨。プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。基材木材パルプ セルロース砥粒炭化ケイ素Sicサイズ(mm)230×280
ハンドファイル(マジック式)
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷マジック式 EA366FM-21~-30、EA366FL-23~-29用ハンドファイル仕様●マジックテープ部サイズ:95×180mm●材質:木製、アルミ板●形状:カマボコ型(握り部)
...