カテゴリ
- 作業服(12)
- 保管用品(8)
- 物流用品(7)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全標識(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(530)
- イチネンTASCO(89)
- X.A.M(67)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- 旭精工(35)
- イマオコーポレーション(31)
- NAKANO(30)
- ホンダ(28)
- RS PRO(27)
- アカギ(26)
- コガネイ(25)
- コバルテック(25)
- マキタ(21)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- サンドビック(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- AMPHENOL(16)
- スバル(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a37」の検索結果

Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
500ml 計量カップ(耐熱)
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151個当日出荷エスコ品番EA991KA-37材質AS樹脂寸法(mm)A:96、B:158、C:110容量(mL)5001目盛(mL)(20mLを下限として)10耐熱温度(℃)100
溶接用キャップ
エスコ¥2,270税込¥2,4971個欠品中2層構造により耐久性に優れています。 首を守る背面つば付。エスコ品番EA370DR-1材質綿厚さ(mm)約0.7サイズフリー高さ(mm)120開口部(mm)約Φ175つば長さ約80mm職業別シーン溶接工
ヘルメット用 熔接頭巾
エスコ(1件のレビュー)¥3,410税込¥3,7511個当日出荷仕様(前面開閉)マジックテープ止め式、(ヘルメット取付)ゴム止式エスコ品番EA370CB-1材質帆布(キャンバス地)全長(mm)約460サイズフリー質量(g)150![[L] 溶接用帽子(丸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50678687-180220-02.jpg)
[L] 溶接用帽子(丸)
エスコ(1件のレビュー)¥3,020税込¥3,3221個当日出荷溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。 頬との密着性が高く、より熱から頭部を保護できる形状です。 背後からの熱からも後頭部を守ります。エスコ品番EA370CB-2材質本体:綿、ボタン:樹脂形状丸型サイズL長さ(cm)(顔から下)17頭囲(cm)58まで対応職業別シーン溶接工
110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥3,520税込¥3,8721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
難燃ジャケット
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷作業着の上から羽織れる様に、全体に余裕を持たせフロント部分を長い仕様にしています。 ウエスト部にしぼり調整付。 スタンド襟。 内側(左右)にジッパー付きのポケットがついています。種別ウェルディングジャケット材質耐熱コットン![[L] 溶接用帽子(八角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50678705-180220-02.jpg)
[L] 溶接用帽子(八角)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。 八角タイプのため、ヘアスタイルの崩れが少なくてすみます。 背後からの熱からも後頭部を守ります。エスコ品番EA370CB-3材質本体:綿、ボタン:樹脂形状八角サイズL長さ(cm)(顔から下)16.5頭囲(cm)58まで対応職業別シーン溶接工
溶接用フェイスプロテクター
エスコ¥1,710税込¥1,8811枚翌日出荷フリーサイズ。洗濯可能。NFPA 70E 準拠。ASTM F1506 準拠。鼻、口、耳にぴったりとフィットします。難燃性に優れています。材質難燃性アラミド繊維色グレーサイズ(mm)76×123(平置き時)
構造用接合両面テープ(高耐熱)
エスコ¥2,830税込¥3,1131巻翌日出荷VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット
エスコ¥32,600税込¥35,8601セット翌日出荷セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
セットカラー(SUS304)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応![[3本組] 万能刷毛 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50480027-170510-02.jpg)
[3本組] 万能刷毛
エスコ¥2,930税込¥3,2231セット翌日出荷エスコ品番EA109LA-37全長(mm)215~230種類刷毛サイズ(号)5・15・25材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色刷毛幅(mm)15・42・70
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120寸法AM12
37mm 重作業用 クランプ
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄エスコ品番EA526VA-37全長(mm)90材質(本体)鍛造鉄質量(g)560種類シャコ万力最大口開き(mm)37アゴの深さ(mm)28締付力(kg)2520スピンドル径7/16inchスピンドル径(Φmm)11![[7本組] ラック・ニス用刷毛セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50477787-170510-02.jpg)
[7本組] ラック・ニス用刷毛セット
エスコ¥2,390税込¥2,6291セット翌日出荷エスコ品番EA109HA-37全長(mm)195~200種類刷毛サイズ(号)3・5・8・10・12・15・20材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色刷毛幅(mm)10・15・25・30・36・42・55
530x366x206mm/31.7L 折畳コンテナ(透明)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷積み重ね可能。適合ふた:EA506AA-51(別売)エスコ品番EA506AA-37材質PP寸法(mm)530×366×206スタッキング可フタの有無なし
530x366x206mm/31.7L 折畳コンテナ(透明/5個)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷積み重ね可能。適合ふた:EA506AA-51(別売)エスコ品番EA506AA-37A材質PP寸法(mm)530×366×206スタッキング可フタの有無なし
AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥147,700税込¥162,4701個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-37A型式SF-PR質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥12,500税込¥13,7501個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV











![[L] 溶接用帽子(丸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50678687-180220-02.jpg)

![[L]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079404-190802-02.jpg)
![[L] ウェルダーズキャップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03441505-130510-02.jpg)
![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)
![[M]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079395-190802-02.jpg)

![[L] 溶接用帽子(八角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50678705-180220-02.jpg)


![[LL]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079413-190802-02.jpg)
![[M] ウェルダーズキャップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03441496-130510-02.jpg)







![[3本組] 万能刷毛 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50480027-170510-02.jpg)



![[7本組] ラック・ニス用刷毛セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50477787-170510-02.jpg)








![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)