カテゴリ
- 事務用品(53)
- 梱包用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(34)
- コクヨ(297)
- キングジム(165)
- PLUS(プラス)[文具](149)
- RS PRO(133)
- セキセイ(131)
- LION (ライオン事務器)(94)
- アズワン(67)
- メディアカバーマーケット(57)
- アーテック[学校教材・教育玩具](55)
- ナカバヤシ(54)
- StarTech.com(50)
- SPARKFUN(48)
- MICROCHIP(39)
- ホンダ(36)
- XP POWER(34)
- サンコー(三甲)(33)
- PEPPERL+FUCHS(32)
- Hirschmann Test & Measurement(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
「a4 pp」の検索結果

A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入)
エスコ¥280税込¥3081冊当日出荷付属品インデックスシール付き材質ポリプロピレン製寸法(mm)297×210(+インデックス高12)色5色5山(ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・グレー)各1枚繰り返し・詰め替え対応
240x318x25mm/A4 ファイルケース
エスコ(2件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷そのまま移動用のバッグにもなります。仕様ラベル付エスコ品番EA506JA-1材質PP樹脂サイズA4質量(g)236内寸法(mm)314×225×15外寸法(mm)318×240×25
フラットファイル A4
エスコ¥190~税込¥209~1冊ほか当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
A4 ファイルケース
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷約300枚のA4判コピー用紙が収納可能。A4サイズがゆったり収納できるサイズになっています。持ち運びに便利なハンドル付き。材質PP寸法(mm)【外寸】 350×270×46【内寸】343.8×253.9×34.9質量(g)405ハンドル色スカイブルー
A4 ボックスバッグ
エスコ¥1,080税込¥1,1881冊当日出荷持ち運びやすく、収納時もじゃまにならないフラット取っ手 横に寝かした状態で積み重ねもできます。 名刺ポケット付。 B4デスクキャビネットに収納できます。 使わない時はたたんでおけば、省スペース A4サイズの見出し山付のフォルダーも収容できます。
PPサドル 10個 EA440BCシリーズ
エスコ¥880~税込¥968~1ケース(10個)翌日出荷VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ
エスコ¥880~税込¥968~1ケース(10個)翌日出荷SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
A4 ルーズリング
エスコ¥355税込¥3911セット(3本)翌日出荷入数:3本。リングの開閉は専用ジッパー(EA762CA-11~14)で行います。30穴多穴パンチEA762MB-17等の書類保管に。ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れる。材質PP色黒穴数30用紙サイズA4判収容数100枚リング径(Φmm)12
A4/S型 レターファイル
エスコ¥420税込¥4621冊(120枚)翌日出荷背紙差替式 表紙:PPシート(0.7mm厚) ファイルの収容枚数は、64G/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。仕様●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:オレンジ●サイズ(W×D×H)mm:225×18×307●入数:1冊●重量(g):110●材質:表紙:PPシート押え具:樹脂製
A4 レポートファイル
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷背幅12mmまで伸びます。 薄型なのに大容量で、書類の厚さに合わせて背幅が変わります。エスコ品番EA762CF-161材質再生PP(0.3mm厚)寸法(mm)230×308サイズA4判S型タイプタテ型収納枚数約100枚グリーン購入法適合
A4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷背幅が最大10cmまで伸びます。 丈夫なPP製ファイルで長期保存に最適です。エスコ品番EA762CF-151寸法(mm)220×302色ネイビーブルーサイズA4判S型(紐付)タイプタテ型収納枚数約1000枚穴数2グリーン購入法適合
A4 デザインケース
エスコ¥1,770税込¥1,9471冊翌日出荷取りはずしのできる中仕切り付 中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm! 「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手 角が丸くて手に優しい形状のケースです。 使いやすいワンタッチ止め具。 耐荷重5kgでもOK。
A4 ドキュメントホルダー
エスコ¥540税込¥5941冊翌日出荷A4判 5仕切り、6ポケット クリヤーフォルダーが入るワイドなサイズ 間口が大きく開くから書類が取り出しやすく、書類を入れたまま検索できます。材質再生発泡PP寸法(mm)325×10×251サイズA4品名アクティフ ドキュメントホルダー収納枚数(枚)約100(コピー用紙)
カモフラージュクリアホルダー A4
エスコ¥2,060税込¥2,2661パック(10枚)翌日出荷はさんだ書類の内容を、目の錯覚を利用したトリックパターンで目隠しします。完全に隠さないので、書類が入っていることは、しっかりわかります。抗菌効果が証明されたSIAA(抗菌製品技術協議会)認定商品です。(製品裏面にSIAAマーク入り)。抗菌率99%!フォルダの外側に抗菌加工を施しています。菌の増殖を抑制します。病院や介護施設、学校、
A4タテ型 ドキュメントホルダー
エスコ¥445税込¥4901冊翌日出荷リュックや縦向きのトートバッグの書類整理に最適。 間口が広く、書類が出し入れしやすい。 4仕切り5ポケット仕様。 縦向きに書類が収納可能。 縦向きの書類の検索性もアップ! 通常のクリアホルダーも収容可能なワイドサイズ。 ペンホルダー付! 書類を一緒にペンを差し込んで持ち歩けます。 A4縦型
A4 クリアーポケット(台紙なし)
エスコ¥610税込¥6711冊(10枚)翌日出荷とじ穴部は補強シール加工が施されています。仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製色クリアサイズA4
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし
エスコ¥2,440税込¥2,6841冊(100枚)当日出荷とじ穴部は補強シール加工が施されています。仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製色クリアサイズA4
A4 クリアーホルダー(100枚)
エスコ¥5,910税込¥6,5011個翌日出荷ホコリがつきにくい静電気防止処理エスコ品番EA762CB-79材質再生PP(0.18mm厚)寸法(mm)220×310色クリアサイズA4判
A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚
エスコ¥560税込¥6161冊(4枚)翌日出荷取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ
エスコ¥850税込¥9351セット(6本)翌日出荷ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
A4/330x365x110mm ドキュメントバッグ(イエロー)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷材質再生PPシート製色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×110×330
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥345税込¥3801本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥305税込¥3361本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ
エスコ¥13,400税込¥14,7401箱(100本)翌日出荷。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ
エスコ¥20,500税込¥22,5501箱(100本)翌日出荷66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ
エスコ¥8,910税込¥9,8011箱(100本)翌日出荷66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ
エスコ¥7,830税込¥8,6131箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ
エスコ¥9,160税込¥10,0761箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構