カテゴリ
- 作業工具(27)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 機構部品(15)
- 物流用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 研磨材(8)
- 電気材料(6)
- 清掃用品(6)
- 安全標識(6)
- 建築金物(6)
- 保管用品(5)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 手袋(4)
- 切削工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 農具(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- MAZDA(マツダ)(1,563)
- ホンダ(780)
- BIGM(丸山製作所)(607)
- ニッサン(580)
- トヨタ(294)
- ミツビシ(290)
- SMC(236)
- スバル(210)
- X.A.M(163)
- イチネンTASCO(135)
- 新ダイワ(131)
- 三菱(107)
- 大阪魂(82)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- AMPHENOL(47)
- INAX(LIXIL)(43)
- omron(オムロン)(39)
- スズキ(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「a41」の検索結果

ふた(EA995A-41用)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷用途EA995A-41、-47用ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)エスコ品番EA995A-41F質量(g)約273寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×229×120商品タイプフタ
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥4,750税込¥5,2251個当日出荷から翌々日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
1000x50x0.5mm鉛板(粘着付)
エスコ(2件のレビュー)¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に材質純鉛厚さ(mm)0.5仕様粘着テープ付寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
1/4インチ 雌フレアー継手
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷エスコ品番EA410W-2材質真鍮、パイプ部分:銅全長(mm)33質量(g)34六角対辺(mm)5/8”最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.8入数1個
5/8インチ 雌フレアー継手
エスコ¥3,170税込¥3,4871個当日出荷エスコ品番EA410W-5材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)49質量(g)122六角対辺(mm)1-1/16”最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個ねじサイズ5/8”
1/2インチ 雌フレアー継手
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷エスコ品番EA410W-4材質真鍮 パイプ部分:銅全長(mm)45質量(g)81六角対辺(mm)15/16”最高使用圧力(MPa)4.8入数1個
排水ポンプ (サイフォン式)
エスコ¥9,890税込¥10,8791個(1個)翌日出荷材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
M4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷内径(Φmm)4.3外径(Φmm)8厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-41
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥389税込¥4281個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
0.82m 専用脚立 伸縮脚
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷アルミ合金製 ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。 ※専用脚立の為、はしごになりません。仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm
670-1030mm刈込鋏(伸縮柄)
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に全長(mm)670/1030刃長(mm)160質量(kg)1.05使用目的剪定作業材質(刃)炭素刃物鋼材質(ハンドル)アルミハンドル
6.0mmx30m プラスチックチェーン(白)
エスコ¥9,660税込¥10,6261個翌日出荷色白材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-41B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
4.0x10m ステンレスチェーン
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。エスコ品番EA980SA-410質量(kg)2.66使用荷重(kg)200寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200チェーン線径(Φmm)4
2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。使用荷重(kg)8全長(m)2仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-41材質SUS304線径(Φmm)2仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767295-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,080税込¥4,4881本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
115mm 精密ピンセット(ESD/カーボンファイバー製)
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241個翌日出荷高温耐性のピンセットです材質ESDカーボンファイバー形状直・鋭寸法(mm)先端幅:0.7、全長:115![ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576047-231110-02.jpg)
ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷耐衝撃性と堅牢性。材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
19 mmx 8m マグネットテープ(テープカッター付)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等につけて下さい。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)8仕様剥離紙なしエスコ品番EA781GA-41テープ厚さ(mm)0.3




































![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767295-260624-02.jpg)




![ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576047-231110-02.jpg)