カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,241)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(489)
- 電気材料(94)
- 物流用品(23)
- 作業工具(18)
- 研磨材(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 梱包用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- オフィス家具(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(1,490)
- BIGM(丸山製作所)(320)
- ホンダ(291)
- ミツビシ(216)
- スバル(141)
- X.A.M(133)
- トヨタ(131)
- サンエス(96)
- ニッサン(90)
- SMC(88)
- 三木プーリ(78)
- マキタ(57)
- 東海キャスター(53)
- 旭精工(52)
- ワルター(47)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- キャニオン(35)
- 日本継手(旧:JFE継手)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a46」の検索結果

16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥145税込¥1601セット(2個)欠品中材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-45バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)16~25
プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥4,750税込¥5,2251個当日出荷から翌日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
150x16x15.88mm/A#46P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷用途一般鋼材粒度A46Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥160税込¥1761個当日出荷材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-49バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)25~40
ホースバンドセット
エスコ¥8,020税込¥8,8221セット欠品中エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480~税込¥1,628~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
6- 13mm ホースクランプ(2個)
エスコ(2件のレビュー)¥70税込¥771袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
50-70mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-70バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
8- 16mm ホースクランプ(2個)
エスコ(6件のレビュー)¥70税込¥771袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-43バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色緑適合ホース径(Φmm)2018~12~20
10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥130税込¥1431個当日出荷材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-42バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871袋(2個)当日出荷材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)50~70
スチームトラップ(ストレーナー付)
エスコ(1件のレビュー)¥5,720税込¥6,2921個当日出荷取付姿勢は自在です。溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。材質【バルブ本体】ステンレス、【メンブレンカプセル】ステンレス・ハステロイ全長(mm)55使用温度範囲(℃)250以下接続方式ねじ込み最高許容圧力(MPa)3.2許容温度(℃)最高250ねじサイズG1/2
100-120mm ホースクランプ(1個)
エスコ(1件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-120バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-51バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)40~60
1インチ ユニバーサル逆止弁
エスコ(2件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321個当日出荷低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
11- 20mm ホースクランプ(2個)
エスコ¥75税込¥831袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
48-60mm ホースクランプ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷頑丈で取付けも簡単。 あらゆるフィッティングに。ホース寸法(inch)1-1/2”ホース外径(Φmm)48~60エスコ品番EA463G-60材質スチール亜鉛メッキ
ネームタグ
エスコ¥3,170税込¥3,4871袋(50個)当日出荷柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。材質PE・PVC寸法(mm)20×60×2.5寸法(縦×横)(mm)60×20リング内径(Φmm)大:16、小:11入数(個)50
23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥155税込¥1711個当日出荷材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-48バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)20~35
ゴム系ガスケット(NBR製)
エスコ¥220~税込¥242~1個当日出荷から翌日出荷水や油脂類などに使用します。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
...