カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • PLUS(プラス)[文具](35)
  • コクヨ(23)
  • ナカバヤシ(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • リヒトラブ(16)
  • セキセイ(15)
  • LION (ライオン事務器)(10)
  • コガネイ(8)
  • SMC(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • CKD(5)
  • 富士電機(5)
  • 日本製線(5)
  • スマートバリュー(5)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • イスカル(4)
  • ELPA(4)

「a4e」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットポケット(タテ型) エスコ

    マグネットポケット(タテ型)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1冊
    当日出荷
    A4E型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
  • クリップファイル(二つ折り) エスコ

    クリップファイル(二つ折り)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    A4判E型 ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付 ★360°折り返せます マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。 ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。 立ったままの筆記でも書き込みやすい。 名刺やメモが挟める内ポケット付。 便利なペンホルダー付。
  • こて先 (EA304ZC・ZC-100用) エスコ

    こて先 (EA304ZC・ZC-100用)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZC-1
  • 1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) エスコ

    1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZF-1
  • フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ

    フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    当日出荷
    防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
    オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
  • [充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
    付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    7,750税込8,525
    1個(1個)
    当日出荷
    ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25エコロジー商品省エネ
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A