カテゴリ
- 電気材料(8)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- トヨタ(14)
- MAZDA(マツダ)(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11)
- 京セラ(10)
- ニッサン(10)
- マキタ(9)
- スズキ(8)
- 日東工業(7)
- バンドー化学(7)
- 岩田製作所(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(6)
- カクダイ(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- アックスブレーン(5)
- NOK(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- X.A.M(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a53」の検索結果

絶縁端子スリーブセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461個当日出荷エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
差込形電線コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥1,670~税込¥1,837~1箱(50個)ほか当日出荷から翌日出荷種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
圧着端子セット
エスコ(2件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001個当日出荷エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
エンドキャップ(ケーブル端末保護
エスコ(1件のレビュー)¥940税込¥1,0341箱(100個)翌日出荷入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明RoHS指令(10物質対応)対応
110mm 二重リング先曲プライヤー(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様適応リング径:#1・#2材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)72呼び長さ(mm)110
ウォーターポンププライヤー(ばね付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,970税込¥2,1671丁翌日出荷1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52





















![[6極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731048-210510-02.jpg)