カテゴリ
- 作業工具(288)
- 農具(57)
- 縫製用品(40)
- 事務用品(30)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 物流用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- メカニカル部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 保管用品(5)
- 安全標識(5)
- 建築金物(5)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業服(4)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 電動工具(3)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- SMC(8,479)
- MAZDA(マツダ)(1,151)
- 黒田精工(240)
- BIGM(丸山製作所)(186)
- ミツビシ(186)
- ニッサン(182)
- スバル(110)
- ホンダ(104)
- RS PRO(93)
- トヨタ(90)
- 旭精工(82)
- IDEC(和泉電気)(73)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- エレコム(51)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- 三菱ふそう(39)
- 三菱電機(36)
- BOURNS(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「a54」の検索結果

M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。エスコ品番EA980A-54材質ポリエチレン色【チェーン】黄/黒質量(g)260長さ(m)3線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)
エスコ¥6,170税込¥6,7871丁当日出荷特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5
ベルトレンチ
エスコ¥1,800税込¥1,9801本翌々日出荷ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます全長(mm)ボディ:205質量(g)220ベルト長さ(mm)600能力(mm)Φ20~160
240mm ラシャ切鋏
エスコ(2件のレビュー)¥7,800税込¥8,5801個当日出荷用途布の裁断用エスコ品番EA540AH-1全長(mm)240刃長(mm)105材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)焼入硬度HRC60~61°
40-75mm/1000mm 可動開栓器
エスコ¥13,400税込¥14,7401個当日出荷仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1000質量(kg)2.2ピン開き(mm)最小40~最大75
1500mm 開栓器(BOX型)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷仕様先端BOX型材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1500質量(kg)4.67対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52
215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。エスコ品番EA540HE-1材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)215質量(g)130刃長(mm)67繰り返し・詰め替え対応
ステンレス板用はさみ(右利き用)
エスコ(2件のレビュー)¥7,280税込¥8,0081個当日出荷右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他エスコ品番EA544MS-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)全長(mm)250色ブルー刃長(mm)35切断能力(mm)(ステンレス)0.8
4.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷エスコ品番EA638KA-54材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.5寸法D(mm)10.9適合ロープ径(Φmm)4![[ステンレス製]精密はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924717-180219-02.jpg)
[ステンレス製]精密はさみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷から翌日出荷手入れのしやすい磨き仕上げ。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。材質ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ全長(mm)91刃長(mm)25![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924044-180219-02.jpg)
[ステンレス製]裁ちばさみ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個当日出荷薄手や厚手、どんな布でも心地よい切れ味を楽しめます(高級ラシャ切り用真鍮ネジ使用)。はさみの先端を保護するキャップ付で、持ち運びも便利。ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。エスコ品番EA540HD-1全長(mm)210質量(g)96刃長(mm)80材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
はさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001本当日出荷曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球![[セラミック製]万能はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285725-251023-02.jpg)
[セラミック製]万能はさみ
エスコ¥2,080税込¥2,2881本翌日出荷セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
250mm はさみ・鉄板用(左利き用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,780税込¥3,0581丁当日出荷材質刃:鍛造合金鋼全長(mm)250質量(g)410刃長(mm)40切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7左右区別左利き用
ベルトレンチ
エスコ¥3,580税込¥3,9381本翌々日出荷ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。材質ベルト:ゴム全長(mm)205材質(本体)LM24アルミニウム (黒色パウダーコーティング)質量(g)300ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)950パイプ外径(Φmm)20~300
180mm はさみ・クラフト(チタン合金製)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個当日出荷チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。エスコ品番EA540LA-2材質チタン合金全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)80刃形ストレート刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個欠品中仕様フッ素コートエスコ品番EA540B-25材質ステンレス全長(mm)175刃長(mm)90刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応![[ステンレス製]ゴム用はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564917-231110-02.jpg)
[ステンレス製]ゴム用はさみ
エスコ¥1,150税込¥1,2651本欠品中反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。全長(mm)143質量(g)35刃長(mm)50刃厚(mm)2材質(刃)ステンレススチール
ハサミ・クラフト (ステンレス製)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。全長(mm)125刃長(mm)52材質(グリップ)プラスチック材質(刃)ステンレス
40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥13,200税込¥14,5201本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40
...



















![[ステンレス製]精密はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924717-180219-02.jpg)
![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924044-180219-02.jpg)


![ブリキ用ハサミ[直刃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03483295-180824-02.jpg)


![[セラミック製]万能はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285725-251023-02.jpg)








![[ステンレス製]ゴム用はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564917-231110-02.jpg)