カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • マキテック(156)
  • KYOWA(協和製作所)(66)
  • 三木プーリ(20)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • 三ツ星ベルト(16)
  • カーシーカシマ(14)
  • バンドー化学(13)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • フォーク(Nuovo)(9)
  • 田村総業(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • Optibelt(5)
  • ニッサン(5)
  • ミツビシ(5)
  • コーコス信岡(4)
  • スズキ(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a62 ベルト」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコベルト荷締機 (両端アイ型)エスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷から12日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
C 62 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 62 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1575エスコ品番EA967CR-62種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C62シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)875型番C-62寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
420mm/180mm なた サヤ付 エスコ420mm/180mm なた サヤ付エスコ
7,710税込8,481
1本
翌日出荷
注意事項:使用後は汚れを取り、油をつけて保管してください。
仕様●全長:420mm●刃長:180mm●刃材質:高級刃物鋼材●柄材質:カシの木●ベルト幅:50mm●用途:枝打ちやまき割作業●片刃●サヤ付アズワン品番65-9270-72
メジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズ エスコメジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズエスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
幅(mm)25寸法(mm)80×80×45材質(本体)テープ・バネ/スチール全長(m)8精度±1.9mmアズワン品番62-9147-36
AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコAC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8Lエスコ
178,100税込195,910
1台
翌日出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本付属品ショルダーベルト幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmアズワン品番65-3881-99シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1