カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(207)
  • ホンダ(139)
  • トヨタ(66)
  • ニッサン(54)
  • スバル(53)
  • コガネイ(32)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • 旭計器工業(24)
  • ヤンマー(15)
  • 入間川ゴム(15)
  • TDK(12)
  • マキタ(10)
  • ミツビシ(10)
  • コンサス(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ELPA(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • イスカル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a7-80」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥99,900税込¥109,890
    1台
    翌日出荷
    衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • 15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴) エスコ

    15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴)

    エスコ
    ¥9,680税込¥10,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA780XP-5
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥28,600税込¥31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780K-1
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • レーザーポインター (3種切替式) エスコ

    レーザーポインター (3種切替式)

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1本(1本)
    当日出荷
    付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
    仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン材質ABS樹脂質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5連続使用時間約30時間波長(nm)635到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)レーザー光色赤レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥129,000税込¥141,900
    1台
    翌日出荷
    測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥73,600税込¥80,960
    1台
    翌日出荷
    ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
    付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780K-2A
  • 535-1460mm エレベーター三脚 エスコ

    535-1460mm エレベーター三脚

    エスコ
    ¥9,730税込¥10,703
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780TM-3
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット

    エスコ
    ¥98,800税込¥108,680
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
    仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
  • 52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用 エスコ

    52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用

    エスコ
    ¥27,700税込¥30,470
    1台
    翌日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H)質量(g)200電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)受光距離(m)1~20以内
  • 160x18mm レーザーポインター エスコ

    160x18mm レーザーポインター

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780XP-17
  • レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) エスコ

    レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

    エスコ
    ¥56,300税込¥61,930
    1個
    翌日出荷
    セット品(三脚・受光器付き)。オプションの三脚はEA780KB-1Bです。レーザークラス1M(JIS C 6802)。【受光器】測定範囲:1.5m~25m、表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ、精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内、電源:9V電池(付属)、連続使用時間:約30時間、オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)、防塵・防滴:IP56、レシーバークランプ付き、赤色レーザー専用。【三脚】取付けねじ:5/8”、全高:1745mm、昇降幅:330mm、収納長:655mm、重量:1.3kg。
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書エスコ品番EA780K-2SA質量(g)800電源単3電池×3本(付属)検出距離(mm)【屋内モード】約10、【屋外モード】約25(受光器使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×100×160線幅(mm)約2(5m)連続使用時間(時間)約18光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】635、【地墨点】650自動補正範囲±4°制動方式ジンバル式(磁気制動方式)測定ライン垂直・水平・地墨点指示精度±1mm/10m防塵・防滴IP54照射角【水平ライン】約120、【たちライン】約135レーザー【色】レッドアラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10~+40レーザー出力(mW)1以下(クラス:1M)
  • 三脚用 アダプター エスコ

    三脚用 アダプター

    エスコ
    ¥5,590税込¥6,149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780TM-20
  • レーザーライン エスコ

    レーザーライン

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1個(1個)
    翌日出荷
    レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
    付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本仕様本体+マグネットウントセットその他【ライン】水平360°たち約130°質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100線幅(mm)2 /5m連続使用時間約7時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)515使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25自動補正範囲約±4°制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)指示精度±1.5/5m三脚取付ねじ1/4”防塵・防滴IP54アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~+35レーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1以下
  • 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ エスコ

    154x35x59mm レーザー受光器用クランプ

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780TM-12
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器付

    エスコ
    ¥63,000税込¥69,300
    1セット
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
    仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト
  • レーザーライン[レッドレーザー] エスコ

    レーザーライン[レッドレーザー]

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1個
    翌日出荷
    連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
    仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器セット エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器セット

    エスコ
    ¥157,100~税込¥172,810~
    1セット
    翌日出荷
    精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
  • レーザーライン 90°ライン エスコ

    レーザーライン 90°ライン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
    付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
  • レーザーポイント指示器 エスコ

    レーザーポイント指示器

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1本
    翌々日出荷
    コンパクトなレーザーポインター。通電状態を維持できないように設計されているので、スイッチを押している間レーザーが照射され照射確認できるLEDが点灯します。持ち運びに便利なクリップ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
    付属品ケース材質アルミニウム寸法(mm)Φ13×110色シルバー質量(g)46(電池含む)出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)電源単5電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655到達距離(m)約100~150ビーム径5m先で8~10mm電池寿命連続使用で約20~25時間素子可視光赤色半導体レーザー
  • レーザーライン (コンパクト型) エスコ

    レーザーライン (コンパクト型)

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    欠品中
    コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。
    付属品ピン×2個仕様ライン:垂直 (1本)寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70
  • レーザーライン エスコ

    レーザーライン

    エスコ
    ¥41,100税込¥45,210
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋳物質量(g)170使用温度範囲(℃)-5~45電源ACアダプター(電池使用不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63線幅(mm)約2/5m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可指示精度±1mm/5m(直線性)照射範囲屋内最大10m照射ライン垂直・水平レーザー出力(mW)1以下
  • グリーンレーザーポインター (充電池セット) エスコ

    グリーンレーザーポインター (充電池セット)

    エスコ
    ¥20,700税込¥22,770
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。レーザー形状を4つに切り替えることができるので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切り替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つけることができます。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。出力:最大1mW(クラス2)、到達距離 点型レーザー:約200m以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー:約5m、電源 単4電池×2本、レーザー種類:半導体励起固体レーザー、レーザー直径:約5mm※距離3mの場合(点型レーザー)、ボタン数:1ボタン。
    材質真鍮、ポリカーボネート(本体)形状点型・線型・丸形・矢印型本体寸法(mm)Φ13.2×151.5本体質量(g)50波長(nm)515 (緑色光)使用環境温度(℃)20~35レーザー光色グリーン
  • グリーンレーザーポインター (充電池セット) エスコ

    グリーンレーザーポインター (充電池セット)

    エスコ
    ¥33,000税込¥36,300
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。ビーム径 ドット:約5mm(約3m先)、出力 最大1mW(クラス2)、レーザー種類:可視光半導体レーザー。温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー。滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状。屋外での使用に最適。消費生活用製品安全法(PSC)適合品。
    材質ボタン・インジケーター:ラバー形状ドット材質(本体)アルミニウム質量(g)70(電池含本体のみ)使用温度範囲(℃)0~+50本体寸法(mm)Φ15×165波長(nm)515使用レーザー可視光半導体レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)防塵防水性能IP65レーザー光色グリーン
  • グリーンレーザーポインター (充電池セット) エスコ

    グリーンレーザーポインター (充電池セット)

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。ビーム径 約5mm(3m先)、出力 最大1mW(クラス2)、レーザー種類:可視光半導体レーザー。会議やプレゼンテーション、作業指示に。携帯に便利なクリップ付ペンタイプ。ドットをラインに変更できる変換プリズム付。消費生活用製品安全法(PSC)適合品。
    形状ドット・ライン材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)+15~+35本体寸法(mm)Φ13.2×160本体質量(g)83波長(nm)532到達距離(m)約200(夜間使用時)材質(スイッチ部)ABS樹脂伸縮サイズ(mm)160レーザー光色グリーン
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-7用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-7用)

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EE-17
  • パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコ

    パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ

    エスコ
    ¥705~税込¥776~
    1セット(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
  • 防寒手袋(ラテックスコーティング) エスコ

    防寒手袋(ラテックスコーティング)

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1双
    翌日出荷
    7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
    材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス厚さ(mm)2.0色蛍光イエロー、ブルー
  • ドア用ガラリ エスコ

    ドア用ガラリ

    エスコ
    ¥1,790税込¥1,969
    1パック(2枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。