カテゴリ

  • 測定用品(67)
  • 電気材料(6)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(3)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(193)
  • マキタ(79)
  • 旭精工(47)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(43)
  • ホンダ(24)
  • カクダイ(23)
  • アカギ(23)
  • ミニター(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(20)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(20)
  • スバル(18)
  • 京セラ(17)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • ATEN(16)
  • KITO(キトー)(15)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a71」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコ

    デジタル回転計用反射シール(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA714NB-1
  • 10x90mm 反射テープ(10枚) エスコ

    10x90mm 反射テープ(10枚)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    仕様(EA714KB用)替反射テープ、回転計用エスコ品番EA714-10テープ長さ(mm)90
  • 4000g(0.1g) 電子はかり エスコ

    4000g(0.1g) 電子はかり

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 30-300000fpm LEDストロボスコープ エスコ

    30-300000fpm LEDストロボスコープ

    エスコ
    210,000税込231,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714T
  • 200g(0.1g) 電子はかり エスコ

    200g(0.1g) 電子はかり

    エスコ(1件のレビュー)
    9,550税込10,505
    1個
    当日出荷
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)200最小目盛(g)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-1仕様本体のみ幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコ

    A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル)

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA716D-2
  • マルチワイヤートレーサー エスコ

    マルチワイヤートレーサー

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA711GF
  • 検 相 器 エスコ

    検 相 器

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    当日出荷
    付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分周波数範囲(Hz)45~70使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下使用電圧範囲(V)3相AC100~500サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
  • 45℃-135℃ 溶接角度定規(マグネット付) エスコ

    45℃-135℃ 溶接角度定規(マグネット付)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719K-3
  • 照度計 エスコ

    照度計

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-7
  • ばね式手秤(検定なし) エスコ

    ばね式手秤(検定なし)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1台
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
  • 電池残量チェッカー エスコ

    電池残量チェッカー

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA710BZ
  • (51gx2個)ドライペット(除湿剤/洋服ダンス用) エスコ

    (51gx2個)ドライペット(除湿剤/洋服ダンス用)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します 備長炭と活性炭配合 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
    用途洋服ダンス用内容量(g)51g×2枚有効期間1/2ヶ月
  • A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコ

    A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA716D-3
  • [S] 軍手(滑り止め付) エスコ

    [S] 軍手(滑り止め付)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
    エスコ品番EA354A-71白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)3中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17.5
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714AD-1
  • 12kg( 10g) デジタルはかり エスコ

    12kg( 10g) デジタルはかり

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    欠品中
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-12目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)ひょう量単位kg
  • 5.0kg(5.0g) デジタルはかり エスコ

    5.0kg(5.0g) デジタルはかり

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌日出荷
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)5000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-5目量(g)5ひょう量単位g
  • 250x165mm スクエアー・台付(目盛付) エスコ

    250x165mm スクエアー・台付(目盛付)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719AM-4
  • 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり エスコ

    3.0kg(1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)3000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)128×128エスコ品番EA715CH-8目量(g)1ひょう量単位g
  • 1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ

    1.0kg( 5g) 上皿はかり

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)1最小目盛(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4型番SM-1検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kgひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 510g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    510g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)510最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-12付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
  • 310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    310g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)310最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-11付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
  • テンションゲージ エスコ

    テンションゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
  • デジタル回転計(接触/非接触兼用) エスコ

    デジタル回転計(接触/非接触兼用)

    エスコ
    80,000税込88,000
    1個
    翌日出荷
    測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpm仕様接触・非接触兼用タイプ付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケースサイズ60(W)×28(D)×175(H)mm質量(g)190g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定測定距離300/600mm(非接触時)
  • 300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    翌日出荷
    寸法(縦×横)(mm)300×300精度0級エスコ品番EA719XG-4
  • LED照度計 エスコ

    LED照度計

    エスコ
    43,700税込48,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-11
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    9,590税込10,549
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
    仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
  • 620mm スクエアー・T型 エスコ

    620mm スクエアー・T型

    エスコ
    9,870税込10,857
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719AD-6
  • デジタルコンパクト照度計 エスコ

    デジタルコンパクト照度計

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-16
  • 2000g(1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    2000g(1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    種類デジタルホームはかり表示形式デジタルひょう量(kg)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)118×119エスコ品番EA715CB-17目量(g)1ひょう量単位kg
  • 20Kg ばね式はかり エスコ

    20Kg ばね式はかり

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    種類ばね式はかり表示形式アナログひょう量(kg)20エスコ品番EA715BA-20目量(g)200ひょう量単位kg
  • 300g(0.1g)  防水デジタルはかり エスコ

    300g(0.1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)300計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)128×128エスコ品番EA715CH-7目量(g)0.1ひょう量単位g
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    58,000税込63,800
    1個
    翌日出荷
    測定範囲1/99,999rpm付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケースサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm
  • 95x70x100mm Vブロック(マグネット付) エスコ

    95x70x100mm Vブロック(マグネット付)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719DL-2
  • 5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ

    5100g(1.0g) コンパクトスケール

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)5100最小目盛(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-14付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
  • 白色LED照度計 エスコ

    白色LED照度計

    エスコ
    24,100税込26,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-10
  • 300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    寸法(縦×横)(mm)300×450精度0級エスコ品番EA719XG-5
  • 250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    寸法(縦×横)(mm)250×250精度0級エスコ品番EA719XG-3
  • レーザー距離計 エスコ

    レーザー距離計

    エスコ
    94,000税込103,400
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    付属品:専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)。最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。5段階明度調整。スキャン機能。