カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(125)
  • ニッサン(67)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • ホンダ(25)
  • トヨタ(23)
  • 東京精密(12)
  • カワグレ(12)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • ナンシン(6)
  • ミヤコ自動車(6)
  • SMC(5)
  • RS PRO(5)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • AMPHENOL(4)
  • PMC(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • ノーブランド(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a71a」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧回転クリーナー エスコ

    高圧回転クリーナー

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
    材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • 100mm キャスター(自在金具付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-71材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパーなし
  • 100mm キャスター(自在金具付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング無エスコ品番EA986PT-41材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパーなし
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-51材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    8,550税込9,405
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:100×29、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    98,000税込107,800
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。