カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 測定用品(14)
- 事務用品(6)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(236)
- イチネンTASCO(76)
- マキタ(75)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
- リヒトラブ(42)
- メディアカバーマーケット(42)
- IDEC(和泉電気)(36)
- 旭精工(33)
- INAX(LIXIL)(30)
- 横浜ディスプレイミュージアム(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- PMC(22)
- アカギ(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
- ミニター(18)
- テンパール工業(18)
- セブンユニフォーム(16)
- リケン(15)
- ブランドをもっと見る
「a73」の検索結果

無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷仕様無線プローブタイプ付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード![170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50194393-170405-02.jpg)
170mm 三角スケール[縮小コピー用]
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個当日出荷縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。タイプ縮小コピー用縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200仕様ビニールケース付エスコ品番EA736B-15材質ABS樹脂全長(mm)170質量(g)13断面寸法(mm)16×16×16
14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(5個)当日出荷口金F5電圧(V)14エスコ品番EA758ZA-73寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)50![[L] 軍手(滑り止め付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650005-170413-02.jpg)
[L] 軍手(滑り止め付)
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。エスコ品番EA354A-73色白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付・グリップ力糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
熱線式風速・風温・風量計
エスコ¥68,000税込¥74,8001個(1台)翌日出荷付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
ベーン式風速・風量計
エスコ¥84,000税込¥92,4001個(1台)翌日出荷付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
325mm 三角スケール
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷凸凹になっていて持ちやすい 縮尺度で色分け、識別が容易に 目盛が見やすい、階段状目盛 縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れる縮尺1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300エスコ品番EA736BA-2材質ABS幅(mm)27厚さ(mm)24全長(mm)325質量(g)60最小目盛1mm![[マグネット付]ポケットレベル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284894-260624-02.jpg)
[マグネット付]ポケットレベル
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
熱線式無線風速・風温プローブ
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃仕様無線プローブタイプサイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃)分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
ベーン式無線風速・風温プローブ
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃仕様無線プローブタイプサイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
M6 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷用途軽荷重用寸法AM6ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-73材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)3~9材質(センターピン)ナイロン樹脂![[マグネット・角度目盛付]アルミレベル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284910-260624-02.jpg)
[マグネット・角度目盛付]アルミレベル
エスコ¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。












![170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50194393-170405-02.jpg)









![[L] 軍手(滑り止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650005-170413-02.jpg)


![[EA739AG用] 風量ファンネル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50194488-170405-02.jpg)

![[SDカード付] デジタルCo2濃度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50193718-260323-02.jpg)


![[マグネット付]ポケットレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284894-260624-02.jpg)









![[マグネット・角度目盛付]レベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03578574-180824-02.jpg)


![[マグネット・角度目盛付]アルミレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284910-260624-02.jpg)