カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(270)
  • 制御機器(110)
  • 測定用品(105)
  • 家電(63)
  • 作業工具(57)
  • バッテリー・電装(34)
  • 物流用品(33)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 事務用品(13)
  • 安全保護具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 防犯用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 医療(10)
  • 建築金物(9)
  • 電気材料(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(175)
  • MAZDA(マツダ)(531)
  • Panasonic(パナソニック)(372)
  • ParkerTAIYO(137)
  • RS PRO(158)
  • SMC(8,068)
  • X.A.M(105)
  • オカムラ(岡村製作所)(188)
  • コガネイ(497)
  • テンパール工業(205)
  • ニッサン(152)
  • ホンダ(433)
  • ミツビシ(368)
  • 三木プーリ(139)
  • 三菱電機(151)
  • 岩崎製作所(114)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(132)
  • 河村電器産業(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a75」の検索結果

832件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5A-75A 銅つめ付ヒューズセット エスコ

    5A-75A 銅つめ付ヒューズセット

    エスコ
    ¥9,240税込¥10,164
    1セット
    翌日出荷
    可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用
    仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本)定格電圧(V)250
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥690~税込¥759~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥440~税込¥484~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥565~税込¥622~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥380~税込¥418~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ

    管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥480~税込¥528~
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気的特性B種 (普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • 28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ

    28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)40
  • 小パネル電球 エスコ

    小パネル電球

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥1,520~税込¥1,672~
    1個ほか
    当日出荷
    小パネル球。ガラス球。
    用途操作盤、放送機器の表示用ランプ寸法(mm)Φ10×28規格【ガラス】T10口金BA9S(9Sピンベース)電球形状小パネル球入数(個)10
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,910税込¥2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,650税込¥1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • パネル球 エスコ

    パネル球

    エスコ
    ¥1,670~税込¥1,837~
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。
    消費電力(W)2口金E12ベースガラス球形式T13サイズ(mm)Φ13×33
  • 中ナツメ電球 エスコ

    中ナツメ電球

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,780~税込¥1,958~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    中ナツメ球。ガラス球。
    用途分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ寸法(mm)Φ20×48口金BA15d(Wピン式ベース)電球形状ナツメ球入数(個)5
  • 銅つめ付ヒューズ エスコ

    銅つめ付ヒューズ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥255~税込¥281~
    1袋(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途低圧電路の過電流保護用材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ定格電圧(V)250
  • パイロット球 エスコ

    パイロット球

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。丸型パイロットランプ。
    電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
  • 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,850税込¥2,035
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
  • 24V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-32寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24口金E10
  • LEDライト(防爆構造) エスコ
    イエロー
    ブラック

    LEDライト(防爆構造)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥7,360税込¥8,096
    1個
    当日出荷
    防滴仕様。 防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません)。 照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 UL規格適合品:ClassⅠ,Div.1,Groups C,D; Class Ⅰ,Div.2,Groups A,B,C,D; Class Ⅱ,Div.2,Groups F,G; Class Ⅲ,T3C。 ●UL規格…UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。
    付属品ストラップ付寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • A3 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚) エスコ

    A3 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚)

    エスコ
    ¥6,220税込¥6,842
    1包(250枚)
    当日出荷
    色白サイズA3入数250枚
  • 24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24口金E12電球形状パネル球
  • 管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ

    管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)

    エスコ
    ¥1,150~税込¥1,265~
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    定格特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 蛍光灯器具吊り下げ用金具 4分/13mm エスコ

    蛍光灯器具吊り下げ用金具 4分/13mm

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    蛍光灯器具とクサリのジョイントです。
    材質亜鉛ダイカストねじサイズW1/2(12mm)
  • 充電式LEDライト (無段階調光) エスコ

    充電式LEDライト (無段階調光)

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個(1個)
    当日出荷
    付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
    材質樹脂寸法(mm)32×60×185質量(g)157電源リチウムイオン電池(本体内蔵)照明装置メイン:COB LED トップ:LED使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5防塵防水性能IP54照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯充電時間(時間)5使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • 28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ

    28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,180税込¥1,298
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)25
  • 24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    24V/2.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ

    220V/ 10W/E12 中ナツメ球

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,580税込¥1,738
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35口金BA15光色クリア
  • AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,080税込¥1,188
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
  • 蛍光灯器具吊り下げ用金具 5分/16mm エスコ

    蛍光灯器具吊り下げ用金具 5分/16mm

    エスコ
    ¥235税込¥259
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストねじサイズW5/8(16mm)
  • AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    当日出荷
    仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
  • 蛍光灯器具吊り下げ用金具 6分/19mm エスコ

    蛍光灯器具吊り下げ用金具 6分/19mm

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    当日出荷
    蛍光灯器具とクサリのジョイントです
    材質亜鉛ダイカストねじサイズW3/4(19mm)
  • A4 クリーンルーム用ペーパー(500枚) エスコ

    A4 クリーンルーム用ペーパー(500枚)

    エスコ
    ¥3,040税込¥3,344
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA759X-260サイズA4
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • レンズクリーナー エスコ

    レンズクリーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,270税込¥1,397
    1セット
    当日出荷
    天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
    用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします付属品マイクロファイバークロス入成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)容量(mL)30
  • 24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ

    24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26電圧(V)24消費電力(W)6口金BA9S(9Sピンベース)
  • 24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23電圧(V)24消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • x10/25mm ルーペ エスコ

    x10/25mm ルーペ

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA756D-1
  • 1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    当日出荷
    両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
    仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9