カテゴリ

  • 研磨材(47)
  • 作業工具(41)
  • 切削工具(26)
  • 物流用品(20)
  • 電動工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(430)
  • ホンダ(281)
  • MAZDA(マツダ)(252)
  • 黒田精工(240)
  • ミツビシ(125)
  • トヨタ(95)
  • スズキ(87)
  • ニッサン(71)
  • スバル(68)
  • SMC(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • 三菱ふそう(24)
  • 三菱電機(21)
  • イチネンTASCO(21)
  • アカギ(21)
  • SWAGE-LINE(21)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a84」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A84 スタンダード Vベルト エスコ

    A84 スタンダード Vベルト

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-84種類Vベルト規格A84
  • プロ用ガラス切 エスコ

    プロ用ガラス切

    エスコ(2件のレビュー)
    9,640税込10,604
    1個
    当日出荷
    材質【刃】タングステンカーバイト、【ハンドル】プラスチック全長(mm)145適合板厚(mm)3~10刃角(°)140
  • DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    33,300税込36,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
  • チョークホルダー エスコ

    チョークホルダー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,940税込4,334
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA846Y-1
  • 2-12mm用 ガラス切 エスコ

    2-12mm用 ガラス切

    エスコ(1件のレビュー)
    5,340税込5,874
    1個
    当日出荷
    適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
  • ガラス切 エスコ

    ガラス切

    エスコ(3件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
  • カードリング エスコ

    カードリング

    エスコ
    740税込814
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    伝票や、単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
    材質鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
  • ガラス細工プライヤー(薄物用) エスコ

    ガラス細工プライヤー(薄物用)

    エスコ(1件のレビュー)
    15,800税込17,380
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
    用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
  • 175mm/3-8mm ガラス切(プロ用) エスコ

    175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA845-10材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)175質量(g)86.7ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】140切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~12
  • プロ用ガラス切 エスコ

    プロ用ガラス切

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    ●全長…160mm ●刃角度…135° ●真鍮ハンドル ●可能板厚…2~12mm ●オイル別売(EA845-2)
  • 硝子切替刃[EA845H・EA845R] エスコ

    硝子切替刃[EA845H・EA845R]

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA845H-1
  • 181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用 エスコ

    181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用

    エスコ
    7,370税込8,107
    1本
    翌日出荷
    仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売
  • 100mm 研磨用ダイヤモンドホイール エスコ

    100mm 研磨用ダイヤモンドホイール

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA843A-2
  • ガラス切(プロ用) EA845シリーズ エスコ

    ガラス切(プロ用) EA845シリーズ

    エスコ
    20,400税込22,440
    1本
    翌日出荷
    ホイールホルダーが360°回転します。
    仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
  • 高速切断機 エスコ

    高速切断機

    エスコ
    32,000税込35,200
    1台
    当日出荷
    鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
    仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
  • 薄物用ガラス細工プライヤー用交換プレート エスコ

    薄物用ガラス細工プライヤー用交換プレート

    エスコ(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    EA846B用替プレート。
    入数(個)1
  • プロ用ガラス切 エスコ

    プロ用ガラス切

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    ●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
    エスコ品番EA845AD材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)180質量(g)約112ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】145切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6
  • 高速切断機 エスコ

    高速切断機

    エスコ
    33,000税込36,300
    1台
    当日出荷
  • 130kg ウインチ用取付アーム エスコ

    130kg ウインチ用取付アーム

    エスコ
    54,200税込59,620
    1個
    当日出荷
    適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下使用可能支柱径(mm)40~50
  • 薄物用ガラス細工プライヤー交換バー エスコ

    薄物用ガラス細工プライヤー交換バー

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    EA846B用替バー。
    入数(個)1
  • 厚物ガラスカッティングプライヤー エスコ

    厚物ガラスカッティングプライヤー

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    【EA846C用】替チップ。
    材質プラスチック寸法(mm)10×14入数(個)1
  • [円切り用]ガラス切り エスコ

    [円切り用]ガラス切り

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    当日出荷
    円切り用。
    全長(mm)650直径(Φmm)【吸盤】50能力【円切り】72~1200適合板厚(mm)3~6刃角(°)130材質(刃)スチールベース径(Φmm)307
  • 切断砥石(超薄型) エスコ

    切断砥石(超薄型)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。
    粒度SG46TBF寸法(mm)105×1.0×15最大回転数(min-1[r.p.m])14520入数(本)10
  • ガラス切り エスコ

    ガラス切り

    エスコ
    4,650税込5,115
    1本
    翌日出荷
    フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
    全長(mm)140適合板厚(mm)3~6刃角(°)135材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)金属
  • ガラス切り(厚物用) エスコ

    ガラス切り(厚物用)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
    適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス全長(mm)141質量(g)79刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】158切断能力10000m(距離換算)適合板厚(mm)10~25切断板厚(mm)10~25刃角(°)158材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック
  • バンドソー EA841XRシリーズ エスコ

    バンドソー EA841XRシリーズ

    エスコ
    2,710税込2,981
    1本
    翌日出荷
  • 205mm ガラス切り用ニッパー エスコ

    205mm ガラス切り用ニッパー

    エスコ
    4,430税込4,873
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金全長(mm)205切断能力(mm)3
  • ワイヤー(フック付) エスコ

    ワイヤー(フック付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1本
    翌日出荷
  • ガラス切替刃 エスコ

    ガラス切替刃

    エスコ
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    六角レンチ(1.3mm)付。
    用途EA845AJ用替刃。角度(°)【ホイール】138切断板厚(mm)3~12入数(個)1
  • ガラス切替刃(EA845-10用) エスコ

    ガラス切替刃(EA845-10用)

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA845-10B
  • 吊り下げ名札 エスコ

    吊り下げ名札

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • [EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター エスコ

    [EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター

    エスコ
    915税込1,007
    1セット
    翌日出荷
    使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
    仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付
  • DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ
    68,900税込75,790
    1個
    翌日出荷
    付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
  • ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ

    ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
    仕様●サイズ(mm):300×170●直角度(mm):±0.40●カラー:ブラック●材質:ハードペーパー材質ハードペーパー形状L型全長(mm)300材質(本体)ハードペーパー
  • 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター エスコ

    180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター

    エスコ
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4最大回転数(min-1[r.p.m])8400アズワン品番64-7939-92
  • 1415x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ

    1415x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XH-7
  • 1260x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ

    1260x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XH-6
  • 1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ

    1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XH-4